カテゴリ
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
- Formlabs(14)
- JAE(日本航空電子工業)(5)
- カナレ電気(5)
- エレコム(4)
- MAZDA(マツダ)(3)
- HIROSE(ヒロセ電機)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- Phrozen(2)
- オークラ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 日動電工(1)
- 修理(1)
- MPOWERD(1)
- ビット・トレード・ワン(1)
- HIDISC(1)
「d-sla」の検索結果
特価

被覆アーク溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥21,980~税込¥24,178~1箱(20kg)6日以内出荷490MPa級高張力鋼及び低温アルミキルド鋼の全姿勢溶接に適した極低水素系全姿勢用溶接棒で、-60℃での溶着金属の靭性が良好です。また、CTOD特性も優れています。用途寒冷地向構造物、造船、圧力容器、タンク、海洋構造物などに用いられるASTM A516 Gr55~70、船級協会規格A32、36、D32、36、E32、36、JIS SLA235A、235B、325A(N-TUF295N、325N、325、365)鋼などの溶接