被覆アーク溶接棒
490MPa級高張力鋼及び低温アルミキルド鋼の全姿勢溶接に適した極低水素系全姿勢用溶接棒で、-60℃での溶着金属の靭性が良好です。また、CTOD特性も優れています。
- 用途
- 寒冷地向構造物、造船、圧力容器、タンク、海洋構造物などに用いられるASTM A516 Gr55~70、船級協会規格A32、36、D32、36、E32、36、JIS SLA235A、235B、325A(N-TUF295N、325N、325、365)鋼などの溶接
- 色
- 棒横:紫、棒端:黄
- AWS規格
- A5.5 E7016-G該当
- 内容量
- 1箱(20kg)
溶接棒 の新着商品
カテゴリ








