カテゴリ

  • 溶接用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
  • モノタロウ(1)
  • 神戸製鋼(9)
  • ハウスウェルネスフーズ(3)
  • CKD(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • 明治(2)
  • マグネスケール(2)
  • パナソニックコネクト(2)
  • 伊藤園(1)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • ダイヘン(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日本レヂボン(1)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
  • 大塚製薬(1)
  • エクシード(1)
  • 現代総合金属(1)
  • TRACO POWER(1)
  • コカ・コーラ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mg-50 1.2」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟鋼用ソリッドワイヤー 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)軟鋼用ソリッドワイヤー日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(10件のレビュー)
7,598税込8,358
1巻(10kg)ほか
当日出荷
200A以下の低電流でもアークは安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好です。薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接が容易です。また、300A以下では、薄板の高速溶接において、他系統のワイヤよりも優れた溶接作業性が得られます。また、Ar+CO2混合ガス溶接においても、広い溶接電流範囲でアークが安定し、スパッタも少なく、美しいビード外観が得られます。
用途自動車、車両、家庭電気器具、産業機械、冷暖房装置、軽量形鋼、パイプ、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及び全姿勢すみ肉溶接、特に立向下進のすみ肉溶接。JIS規格JIS Z3312 YGW12AWS規格A5.18 ER70S-G該当仕様軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼全姿勢溶接用・CO2及びAr+10~50%CO2ワイヤー種類ソリッド
軟鋼用ソリッドワイヤー 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)軟鋼用ソリッドワイヤー日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1箱(12.5kg)ほか
当日出荷から9日以内出荷
大電流域でのアークが安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好で溶着速度が速く、溶込みも深いので、高能率溶接ができます。
用途車両、冷暖房装置、機械工具、産業機械、軽量形鋼、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接仕様軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼用・CO2AWS規格A5.18 ER70S-G相当JIS規格JIS Z3312 YGW11ワイヤー種類ソリッド
mg-50 溶接ワイヤー特集