カテゴリ
- 溶接用品(3)
絞り込み
ブランド
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
- モノタロウ(1)
- 三菱電機(10)
- 内外電機(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- タカチ電機工業(1)
- ホンダ(1)
- マザーツール(1)
- HOBUT(1)
- IRL(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ym-8n」の検索結果
特価

軟鋼用ソリッドワイヤー
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(10件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1巻(10kg)ほか当日出荷200A以下の低電流でもアークは安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好です。薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接が容易です。また、300A以下では、薄板の高速溶接において、他系統のワイヤよりも優れた溶接作業性が得られます。また、Ar+CO2混合ガス溶接においても、広い溶接電流範囲でアークが安定し、スパッタも少なく、美しいビード外観が得られます。用途自動車、車両、家庭電気器具、産業機械、冷暖房装置、軽量形鋼、パイプ、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及び全姿勢すみ肉溶接、特に立向下進のすみ肉溶接。仕様軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼全姿勢溶接用・CO2及びAr+10~50%CO2用JIS規格JIS Z3312 YGW12AWS規格A5.18 ER70S-G該当ワイヤー種類ソリッド
溶接ソリッドワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥19,980税込¥21,9781巻(20kg)翌々日出荷Ar+CO2混合ガスアーク溶接で、大電流のスプレーアーク溶接の立向上進の大入熱溶接に適用でき、良好な溶接作業性とビート外観が得られ、また溶接金属の靱性も優れています。用途鉄骨、橋梁、圧力容器、石油貯蔵タンク、水圧鉄管など590Mpa級高張力鋼を使用した溶接構造物の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2電流範囲(A)(下向)80~350、(下向すみ肉)80~350RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド