MONOVATE(旧:日東金属工業)(9件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
MONOVATE(旧:日東金属工業)(6件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器
クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
MONOVATE(旧:日東金属工業)(4件のレビュー)当日出荷
本体とフタの締め付けをキャップクリップで行う密閉容器です。
内外面バフ研磨仕上げです。
MONOVATE(旧:日東金属工業)(4件のレビュー)当日出荷
持ち運び用にST容器とCTH容器に吊り下げ用の取っ手(ツル)を付けました。
かぶせ蓋により外からのホコリ等の混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質(本体・フタ・ツル)ステンレス(SUS304)
MONOVATE(旧:日東金属工業)当日出荷
スタンダードな蓋で、かぶせ蓋として使用します。中央は窪んでおり、取っ手(ツマミ)が付いています。【ST】タイプの汎用容器、18~47Hサイズ(4L~100L)の標準蓋です。
材質SUS304、ツマミ:SUS304表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)0.8
MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
オールステンレス製ですので、製薬、化学系での使用に最適です。大きめの口で、高粘度の薬品でも液ダレしません。底面フラットタイプです(粉・液だまりなし)。
用途計量用や投入用に便利です。種類手付ビーカー材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.8
MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
食品衛生法適合品のシリコンパッキンです。パッキンの色による識別ができます。
MONOVATE(旧:日東金属工業)(3件のレビュー)当日出荷
キャスター部(スチール製)を除き、ステンレス(SUS304)を使用しています。
付属品キャスターストッパー(2個)材質[本体]ステンレス(SUS304)、[キャスター]スチール、[キャスター車輪]ゴム
MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)当日出荷から43日以内出荷
ヒラ蓋はSTタイプの容器にて使用します。汚れの溜まる凹凸が少ないので、衛生的です。取っ手はありません。
材質SUS304適合STタイプ表面処理内外面バフ研磨
MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
材質袴:SUS304厚さ(mm)約0.6材質(本体)SUS304表面処理バフ研磨材質(ツル)SUS304
MONOVATE(旧:日東金属工業)当日出荷
本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。SUS304よりも耐食性に優れています。内外面バフ研磨仕上げです。シリコンゴムパッキンを使用しています。
仕様取手あり材質ステンレス(SUS316L)クリップ数3
MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
テーパー付きですので空容器の積み重ねができ、コンパクトに収納できます。
材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
MONOVATE(旧:日東金属工業)当日出荷から6日以内出荷
内容物を排出できるようにボールバルブを取り付けています。
バルブもステンレス製のため、耐薬品性に優れています。
仕様ボールバルブ付、フタ付材質(フタ)ステンレス取手あり
三菱ふそう当日出荷
MONOVATE(旧:日東金属工業)当日出荷から33日以内出荷
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。
粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。
サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。
底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
三菱ふそう当日出荷
三菱ふそう当日出荷
MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
ボールバルブのシール部はテフロン製ですので、耐薬品性に優れています。
MONOVATE(旧:日東金属工業)当日出荷
パッキンの色による識別ができます。異物混入対策に最適な色付きモデルもあります。
材質シリコンゴム色クリアー品名クリップ式密閉タンク用シリコンパッキンRoHS指令(10物質対応)対応
MONOVATE(旧:日東金属工業)21日以内出荷から31日以内出荷
ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できるステンレス製の金具です。
注水時や液体材料の投入時にホースを持つ必要がなく、注水しながら他の作業をおこなうことが可能で作業効率が向上します。
付け替え不可のシングル一体型です。
材質ブラケット・パイプハンガ/SUS304、ノブ/ナイロン
MONOVATE(旧:日東金属工業)当日出荷から18日以内出荷
材料投入を目的とした投入用のホッパーです。
ホッパーの角度が60度と鋭いので、スムーズな投入ができます。
現在お使いの装置やタンクの蓋にヘルール配管があればすぐに取付け可能です。
三菱ふそう当日出荷
三菱ふそう当日出荷
MONOVATE(旧:日東金属工業)当日出荷から12日以内出荷
CTL型密閉容器専用のパッキンです。蓋内側に取付するタイプです。
三菱ふそう当日出荷
MONOVATE(旧:日東金属工業)当日出荷から6日以内出荷
高さH(mm)18材質(フタ)SUS304材質(取手)SUS304板厚t(mm)1
MONOVATE(旧:日東金属工業)15日以内出荷から24日以内出荷
液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
MONOVATE(旧:日東金属工業)当日出荷
MONOVATE(旧:日東金属工業)当日出荷
ストレートタンク(CTL、CTH、CTB、ST)用の台車です。(テーパー付タンクには適合しません)キャスターの金具もステンレス製です。キャスター車輪がナイロンウレタンなので、床に跡がつきにくいです。
用途タンク移動に便利な運搬用台車。材質ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス、ストッパー:6ナイロン+30%ガラス繊維、車輪:ナイロンウレタン仕様自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個
三菱ふそう当日出荷
MONOVATE(旧:日東金属工業)当日出荷
材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
MONOVATE(旧:日東金属工業)当日出荷から4日以内出荷
オールステンレス製です。ソケットをトルクレンチに装着後、表面の溝にクランプバンドの蝶ナットを差し込み使用します。トルクレンチで締め付けトルクを設定することで、締め付けのバラつきを防ぐことができます。サイズやメーカーの異なるクランプバンドでも、このソケットひとつで対応できます。(対応メーカー・サイズはメーカーサイトをご覧ください。)
用途トルクレンチと組み合わせて、クランプバンドの締め付けトルクを標準化できます。材質オールステンレス(SCS13)幅(mm)37
MONOVATE(旧:日東金属工業)8日以内出荷から33日以内出荷
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップとパッキンを使用しています。
パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。
サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。
底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手・クリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
三菱ふそう4日以内出荷から6日以内出荷