カテゴリ
- 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
- MONOVATE(旧:日東金属工業)
- モノタロウ(6)
- SMC(66)
- 日東工器(17)
- PISCO(ピスコ)(2)
- 東フロコーポレーション(2)
- アイ・オー・テクノロジーズ(2)
「2s-a fkm」の検索結果

空圧式シャッター弁
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥259,800税込¥285,7801個26日以内出荷エアーシリンダを搭載した、空圧で自動開閉できるシャッター式バルブです。 粉体、粒体の充填工程、原材料の投入工程などで活躍します。 外装部品はオールステンレス、さらにシリンダ可動部に設けられたスクレーパによりシリンダ内部への水の侵入を防ぐ構造になっています。 食品製造工程など、水滴がかかってしまう可能性がある場合でも安心してお使いいただけます。 上部はへルール接続なので、取り外しが簡単です。 下部は突起が付いた短管ですので、シュートなどを接続した際に抜けにくくなっています。用途ホッパーやタンクの排出部に取り付けて、粉粒体の排出・供給をスムーズに。材質【本体】SUS304、パッキン:PTFE、【エラーシリンダ】SUS304、パッキン:NBR(オプション:FKMへの材質変更)、グリース:NSF-H1認証品(食品機械用)適合チューブ外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1作動方式複動表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)