カテゴリ
- 科学研究・開発用品(51)
- 厨房用品(4)
絞り込み
ブランド
- MONOVATE(旧:日東金属工業)
- 三商(3)
- KIドリル(1)
「cth-39」の検索結果
特価

密閉タンク(両手付タイプ)
MONOVATE(旧:日東金属工業)(6件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から11日以内出荷取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器 クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。材質SUS304
ステンレステーパータンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷から7日以内出荷使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
密閉式ステンレスタンク クリップ A型シリコンパッキン付 CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。キャッチクリップで締め込む、密閉容器です。仕様容器材質:SUS304・パッキン/シリコン(食品衛生法適合品)
18-8テーパー付密閉式容器 両手付
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥45,900税込¥50,4901個当日出荷収納時スタッキングできます。テーパー付密閉式容器は積み重ねておく事で収納がコンパクトにできます。 シリコンパッキン付き材質18-8ステンレス
密閉式ステンレスタンク クリップ A型NBRパッキン付 CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥35,980~税込¥39,578~1個15日以内出荷から17日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
密閉式ステンレスタンク クリップ A型バイトンパッキン付 CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥57,980~税込¥63,778~1個15日以内出荷から17日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
密閉式ステンレスタンク クリップ A型EPDMパッキン付 CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥35,980~税込¥39,578~1個15日以内出荷から17日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
密閉式ステンレスタンク クリップ A型ネオプレンパッキン付 CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥35,980~税込¥39,578~1個15日以内出荷から17日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
テーパー型ステンレス密閉式タンク クリップ A型ネオプレンパッキン付 TP-CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥38,980税込¥42,8781個15日以内出荷から17日以内出荷空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。
テーパー型ステンレス密閉式タンク クリップ A型NBRパッキン付 TP-CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥38,980税込¥42,8781個15日以内出荷から17日以内出荷空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。
テーパー型ステンレス密閉式タンク クリップ A型EPDMパッキン付 TP-CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥38,980税込¥42,8781個15日以内出荷から17日以内出荷空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。
テーパー型ステンレス密閉式タンク クリップ A型バイトンパッキン付 TP-CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥59,980税込¥65,9781個15日以内出荷から17日以内出荷空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。
粉体回収ステンレス容器(へルールタイプ)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥64,980~税込¥71,478~1個17日以内出荷から24日以内出荷粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。 蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状はヘルール式でサイズが選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。 粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
粉体回収ステンレス容器(短管タイプ)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥69,980~税込¥76,978~1個17日以内出荷粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機等の設備での粉粒体の回収に活躍します。 ステンレス蓋とステンレス容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状は選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作が単品から可能です。材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
粉体回収ステンレス容器(リブ付短管タイプ)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥79,980~税込¥87,978~1個17日以内出荷粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。 蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状はパイプ先端リブ付き形状でホースやシュートの抜けを防止し、サイズが選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。 粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
粉体回収ステンレス容器(フランジタイプ)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥63,980~税込¥70,378~1個17日以内出荷粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。 蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状はJIS5Kフランジに接続可能な穴付タイプでサイズが選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。 粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・へルール/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン
MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から3日以内出荷食品衛生法適合品のシリコンパッキンです。パッキンの色による識別ができます。材質シリコンゴム
ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から33日以内出荷目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップとパッキンを使用しています。 パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。材質容器本体・蓋・取っ手・クリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
密閉式ステンレスタンク クリップ PTFEパッキン付 CTH-PTFEシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥95,980税込¥105,5781個6日以内出荷から7日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス保存容器です。PTFEパッキンのため、ゴムパッキンを侵す溶剤の保存が出来ます。種別ステンレス保存容器 A型材質【容器】SUS304・パッキン/PTFE
ステンレス密閉容器 目盛付 クリップ式/PTFE CTH-M-PTFEシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥96,980~税込¥106,678~1個6日以内出荷目盛付きで計量が簡単な丸型ステンレス密閉タンク。簡単に密閉できるクリップタイプ。パッキンをPTFEにして耐薬品性を向上させました。材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)PTFE(白色)使用条件大気圧(加減圧不可)目盛長(mm)約25
カラーパッキン付ステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥39,980~税込¥43,978~1個7日以内出荷から18日以内出荷赤色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(食品衛生法適合品) 万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。 パッキンの色を変えることで識別管理ができます。 色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。材質CTH 容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム色(パッキン)赤表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
カラーパッキン付ステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥39,980~税込¥43,978~1個7日以内出荷から17日以内出荷青色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(食品衛生法適合品) 万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。 パッキンの色を変えることで識別管理ができます。 色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。材質CTH 容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム色(パッキン)青表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
カードホルダー付き容器 キャッチクリップ 両取手 CTH-CZシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥43,936~税込¥48,330~1個7日以内出荷から10日以内出荷ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。材質SUS304取手両取手フタの種類キャッチクリップ
カラーパッキン付ステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥37,980~税込¥41,778~1個7日以内出荷から17日以内出荷緑色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(食品衛生法適合品) 万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。 パッキンの色を変えることで識別管理ができます。 色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。材質CTH 容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム色(パッキン)緑表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
積み重ね式テーパー型ステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷底自体に段を付けることで段積みと積み重ね収納を可能にしたテーパータイプのステンレス容器です。 底とクリップが干渉せずスタッキングとネスティングができ、省スペースになります。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
シール座付ステンレス密閉容器 クリップ式/PTFE CTH-LZ-PTFEシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥99,980税込¥109,9781個8日以内出荷ラベルやシールをはがしやすく、クリップで簡単に密閉できるステンレスタンクです。パッキンをPTFEにして耐薬品性を向上させました。材質SUS304、シール座:SUS304/PFA約30μmコーティング寸法(mm)シール座コーティング面:110×88表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)PTFE(白色)使用条件大気圧(加減圧不可)
シール座付ステンレス密閉容器(クリップ式)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥43,980~税込¥48,378~1個10日以内出荷材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)、シール座【LZ】/SUS304・PFA約30μmコーティング表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
片テーパー型密閉容器目盛付 クリップ式 KTT-CTH-Mシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥139,800税込¥153,7801個10日以内出荷から31日以内出荷容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。排出口が容器側面にあるので、配管の取り回しが短くできます。サイズに応じて5L~50L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。用途液体の一時貯蔵材質SUS304表面処理バフ研磨材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)
PTFEパッキン付鏡板型ステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥169,800税込¥186,7801個17日以内出荷材質容器本体・袴・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
PTFEパッキン付テーパー型ステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥95,980税込¥105,5781個17日以内出荷軽量で積み重ねが可能!溶剤に強い容器です! ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。 PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。 作業がしやすい軽量タイプで、ストレート容器に比べ約12%軽量化しています。 空の状態の時に積み重ねができ、省スペースになる貯蔵・密閉容器です。材質容器本体・取っ手、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(樹脂パッキンなのでゴム製のパッキンに比べ密閉性は劣ります。)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
PTFEパッキン付片テーパー型ステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥189,800税込¥208,7801個17日以内出荷から33日以内出荷容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。耐薬品性に優れたPTFE製パッキン付きです。PTFEは汚れにくく、汚れが落ちやすく、洗浄が簡単です。用途ゴムパッキンを侵す溶剤などの一時保存など材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(四フッ化エチレン樹脂)寸法(ドレン)1S表面処理内外面バフ研磨、傾斜20mm材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
PTFEパッキン付テーパー型積み重ね式ステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥109,800税込¥120,7801個17日以内出荷材質容器本体、ツル、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
ホッパー型密閉容器 クリップ式 ブラケット付 HT-CTH-BRKシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥189,800税込¥208,7801個21日以内出荷から36日以内出荷架台や装置に取り付けできるブラケット付きのステンレス容器です。架台付容器【ASC】シリーズの洗い替え等にご利用いただけます。液等の排出に優れたホッパータイプです。パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
片テーパー型密閉容器 クリップ式 ブラケット付 KTT-CTH-BRKシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥189,800税込¥208,7801個21日以内出荷から36日以内出荷架台や装置に取り付けできるブラケット付きのステンレス容器です。容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
鏡板型密閉容器 クリップ式 ブラケット付 DT-CTH-BRKシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥169,800税込¥186,7801個21日以内出荷から36日以内出荷架台や装置に取り付けできるブラケット付きのステンレス容器です。架台付容器【ASC】シリーズの洗い替え等にご利用いただけます。撹拌や排出に適したお椀形状です。パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
STA容器用台車 SUSウレタン車 KMS-STAシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥35,980税込¥39,5781個26日以内出荷積み重ね式密閉容器(STAシリーズ)用の容器運搬用台車。水抜きしやすく洗いやすい台車です。種別39サイズ用材質台車/SUS304、キャスター金具/SUS304、キャスター車輪/ナイロンウレタン車 自在キャスター4個(内ストッパー付2個)幅(mm)394質量(kg)2.4高さ(mm)140アズワン品番63-1206-94適合容器TP-CTH-STA-39(62-0954-76)
STA容器用台車 SSゴム車 KM-STAシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥28,980税込¥31,8781個26日以内出荷積み重ね式密閉容器(STAシリーズ)用の容器運搬用台車。水抜きしやすく洗いやすい台車です。種別39サイズ用材質台車/SUS304、キャスター金具/SS(ユニクロームメッキ)、キャスター車輪/ゴム車 自在キャスター4個(内ストッパー付2個)幅(mm)394質量(kg)2.6高さ(mm)140アズワン品番63-1206-95適合容器TP-CTH-STA-39(62-0954-76)