カテゴリ
- 科学研究・開発用品(41)
- 厨房用品(5)
絞り込み
「cth-47h」の検索結果

密閉タンク(両手付タイプ)
MONOVATE(旧:日東金属工業)(6件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷から11日以内出荷取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器 クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。材質SUS304
ステンレステーパータンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥67,980税込¥74,7781個翌々日出荷から7日以内出荷使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスタンク片テーパー型クリップ式密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥178,800税込¥196,6801個7日以内出荷トラスコ品番751-6037質量(kg)16容量(L)100アズワン品番61-0747-54
密閉式ステンレスタンク クリップ A型NBRパッキン付 CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥58,980税込¥64,8781個15日以内出荷から17日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
密閉式ステンレスタンク クリップ A型EPDMパッキン付 CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥58,980税込¥64,8781個15日以内出荷から17日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
密閉式ステンレスタンク クリップ A型バイトンパッキン付 CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥83,980税込¥92,3781個15日以内出荷から17日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
密閉式ステンレスタンク クリップ A型ネオプレンパッキン付 CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥58,980税込¥64,8781個15日以内出荷から17日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
テーパー型ステンレス密閉式タンク クリップ A型ネオプレンパッキン付 TP-CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥67,880税込¥74,6681個15日以内出荷から17日以内出荷空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。
テーパー型ステンレス密閉式タンク クリップ A型NBRパッキン付 TP-CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥67,880税込¥74,6681個15日以内出荷から17日以内出荷空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。
テーパー型ステンレス密閉式タンク クリップ A型EPDMパッキン付 TP-CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥67,880税込¥74,6681個15日以内出荷から17日以内出荷空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。
テーパー型ステンレス密閉式タンク クリップ A型バイトンパッキン付 TP-CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥89,980税込¥98,9781個15日以内出荷から17日以内出荷空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。
クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン
MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から9日以内出荷食品衛生法適合品のシリコンパッキンです。パッキンの色による識別ができます。材質シリコンゴム
ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷から33日以内出荷目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップとパッキンを使用しています。 パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。材質容器本体・蓋・取っ手・クリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
蛇口付密閉容器
三商¥88,980税込¥97,8781個6日以内出荷容器底側面に、呼び径13の蛇口を取付けました。同じ呼び径ならば、他タイプの蛇口との交換ができます。小分けしたい時に便利です。密閉容器のため、移動時にこぼれません。仕様シリコンパッキン付材質SUS304、蛇口:(黄銅+メッキ)、Oリング NBR呼び径蛇口:13(寒冷地仕様)表面処理内外面バフ研磨
ステンレスタンク ストレート密閉タンク(蛇口付)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。仕様フタ付材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、蛇口:黄銅+メッキ、蛇口Oリング:ニトリルゴム(NBR)サイズ(蛇口)呼び13材質(フタ)ステンレス取手あり
カラーパッキン付ステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷から18日以内出荷赤色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(食品衛生法適合品) 万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。 パッキンの色を変えることで識別管理ができます。 色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。材質CTH 容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム色(パッキン)赤表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
カラーパッキン付ステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷から17日以内出荷青色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(食品衛生法適合品) 万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。 パッキンの色を変えることで識別管理ができます。 色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。材質CTH 容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム色(パッキン)青表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
カードホルダー付き容器 キャッチクリップ 両取手 CTH-CZシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥68,957税込¥75,8531個7日以内出荷から10日以内出荷ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。材質SUS304取手両取手フタの種類キャッチクリップ
カラーパッキン付ステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷から17日以内出荷緑色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(食品衛生法適合品) 万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。 パッキンの色を変えることで識別管理ができます。 色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。材質CTH 容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム色(パッキン)緑表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
シール座付ステンレス密閉容器(クリップ式)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥66,980税込¥73,6781個10日以内出荷材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)、シール座【LZ】/SUS304・PFA約30μmコーティング表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
片テーパー型密閉容器目盛付 クリップ式 KTT-CTH-Mシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥179,800税込¥197,7801個10日以内出荷から31日以内出荷容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。排出口が容器側面にあるので、配管の取り回しが短くできます。サイズに応じて5L~50L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。用途液体の一時貯蔵材質SUS304表面処理バフ研磨材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)
PTFEパッキン付テーパー型ステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥129,800税込¥142,7801個17日以内出荷軽量で積み重ねが可能!溶剤に強い容器です! ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。 PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。 作業がしやすい軽量タイプで、ストレート容器に比べ約12%軽量化しています。 空の状態の時に積み重ねができ、省スペースになる貯蔵・密閉容器です。材質容器本体・取っ手、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(樹脂パッキンなのでゴム製のパッキンに比べ密閉性は劣ります。)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
PTFEパッキン付片テーパー型ステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥239,800税込¥263,7801個17日以内出荷から33日以内出荷容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。耐薬品性に優れたPTFE製パッキン付きです。PTFEは汚れにくく、汚れが落ちやすく、洗浄が簡単です。用途ゴムパッキンを侵す溶剤などの一時保存など材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(四フッ化エチレン樹脂)寸法(ドレン)1S表面処理内外面バフ研磨、傾斜20mm材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
レベル計・蛇口付密閉容器 CTH-W-LVシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥119,800税込¥131,7801個18日以内出荷残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。
ホッパー型密閉容器 クリップ式 ブラケット付 HT-CTH-BRKシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥259,800税込¥285,7801個21日以内出荷から36日以内出荷架台や装置に取り付けできるブラケット付きのステンレス容器です。架台付容器【ASC】シリーズの洗い替え等にご利用いただけます。液等の排出に優れたホッパータイプです。パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
蛇口付密閉容器 空気抜付
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥79,980税込¥87,9781個21日以内出荷ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 脚付タイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。用途水の小分け材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR呼び横水栓(蛇口):13表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
片テーパー型密閉容器 クリップ式 ブラケット付 KTT-CTH-BRKシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥259,800税込¥285,7801個21日以内出荷から36日以内出荷架台や装置に取り付けできるブラケット付きのステンレス容器です。容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
鏡板型密閉容器 クリップ式 ブラケット付 DT-CTH-BRKシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥229,800税込¥252,7801個21日以内出荷から36日以内出荷架台や装置に取り付けできるブラケット付きのステンレス容器です。架台付容器【ASC】シリーズの洗い替え等にご利用いただけます。撹拌や排出に適したお椀形状です。パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
レベル計・蛇口付密閉容器 空気抜付
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥119,800税込¥131,7801個21日以内出荷ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。 脚付タイプもあります。 容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー型容器目盛付がおすすめです。 目盛をレベル計に変更したり、蓋に空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。用途水の小分け材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA呼び横水栓(蛇口):13表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
ホッパー型ステンレス密閉容器 クリップ式 架台付 HT-CTH-ASCシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥499,800税込¥549,7801個30日以内出荷から35日以内出荷移動しやすい架台が付いたステンレス容器です。液等の排出に優れたホッパータイプです。ブラケット付き容器のみの【HT-BRK】もございます。キャスターSUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
鏡板型ステンレス密閉容器 クリップ式 架台付 DT-CTH-ASCシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥479,800税込¥527,7801個30日以内出荷から35日以内出荷容器と架台が分離できます。撹拌や排出に適したお椀形状のステンレスタンクです。ブラケット付き容器のみの【DT-BRK】もございます。キャスターSUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
片テーパー型ステンレス密閉容器 クリップ式 架台付 KTT-CTH-ASCシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥499,800税込¥549,7801個31日以内出荷から35日以内出荷容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できるステンレスタンクです。容器は架台から取り外して洗浄できます。キャスターSUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
ステンレスホッパー型クリップ式密閉容器 架台付 取っ手・蓋置付 HT-CTH-ASCCシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥569,800税込¥626,7801個31日以内出荷容器と架台が分離できる容器、【HT-ASC】ホッパー型容器 架台付に取っ手と蓋置を付けました。容器底板がホッパー形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は簡易密閉が可能なキャッチクリップ式です。架台に取っ手・蓋置が付属します。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属するASCAタイプ、作業台のみが付属するASCBタイプもございます。蓋を開けた際に置き場所に困りません。容器と架台の分離・固定ができ、さらに取っ手付きであるため、工程に応じた移動が簡単です。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコン(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレス鏡板型クリップ式密閉容器 架台付 取っ手・蓋置付 DT-CTH-ASCCシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥559,800税込¥615,7801個31日以内出荷容器と架台が分離できる容器、【DT-ASC】鏡板型容器 架台付に取っ手と蓋置を付けました。容器底板がお椀形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は簡易密閉が可能なキャッチクリップ式です。架台に取っ手・蓋置が付属します。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属するASCAタイプ、作業台のみが付属するASCBタイプもございます。蓋を開けた際に置き場所に困りません。容器と架台の分離・固定ができ、さらに取っ手付きであるため、工程に応じた移動が簡単です。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコン(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレス鏡板型クリップ式密閉容器 架台付 作業台付 DT-CTH-ASCBシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥569,800税込¥626,7801個31日以内出荷容器と架台が分離できる容器、【DT-ASC】鏡板型容器 架台付に作業台を付けました。容器底板がお椀形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は簡易密閉が可能なキャッチクリップ式です。架台に作業台が付属します。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属するASCAタイプ、取っ手・蓋置が付属するASCCタイプもございます。作業台は簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。作業台は折りたたみ式のため、スペースを無駄にしません。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコン(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレス片テーパー型クリップ式密閉容器 架台付 作業台・取っ手・蓋置付 KTT-CTH-ASCAシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥659,800税込¥725,7801個31日以内出荷容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。容器は架台から取り外して洗浄できます。ASCAタイプの架台には、作業台・取っ手・蓋置のすべてが付きます。作業台:コンパクトな折りたたみ式。簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。蓋置:各容器に合った蓋置で、蓋を置く場所に困りません。取っ手:工程に応じた移動が簡単です。材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコン(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレス片テーパー型クリップ式密閉容器 架台付 作業台付 KTT-CTH-ASCBシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥599,800税込¥659,7801個31日以内出荷容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。容器は架台から取り外して洗浄できます。ASCBタイプの架台には、作業台が付きます。作業台は折りたたみ式のため、スペースを無駄にしません。簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコン(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレスホッパー型クリップ式密閉容器 架台付 作業台付 HT-CTH-ASCBシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥599,800税込¥659,7801個31日以内出荷容器と架台が分離できる容器、【HT-ASC】ホッパー型容器 架台付に作業台を付けました。容器底板がホッパー形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は簡易密閉が可能なキャッチクリップ式です。架台に作業台が付属します。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属するASCAタイプ、取っ手・蓋置が付属するASCCタイプもございます。作業台は簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。作業台は折りたたみ式のため、スペースを無駄にしません。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコン(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)