ステンレスタンクSUS316Lクリップ式密閉タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)当日出荷
本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。SUS304よりも耐食性に優れています。内外面バフ研磨仕上げです。シリコンゴムパッキンを使用しています。
仕様取手あり材質ステンレス(SUS316L)クリップ数3
密閉式タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)翌々日出荷から6日以内出荷
ステンレスタンクSUS316Lバンド式密閉タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)12日以内出荷から19日以内出荷
本体とフタの締め付けをステンレス製レバーバンドで行う密閉式容器です。耐食性に優れています。シリコンゴムパッキンを使用しています。
カラーパッキン付ステンレス密閉容器MONOVATE(旧:日東金属工業)6日以内出荷から17日以内出荷
青色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(食品衛生法適合品)
万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。
パッキンの色を変えることで識別管理ができます。
色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
材質CTH 容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム色(パッキン)青表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
PTFEパッキン付鏡板型ステンレス密閉容器 脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)17日以内出荷から33日以内出荷
材質容器本体・脚・蓋【MF】・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE材質(キャスター)SUS+ウレタン車表面処理内外面バフ研磨ストッパー(キャスター)2個材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
PTFEパッキン付ホッパー型ステンレス密閉容器 脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)17日以内出荷
材質容器本体・脚・蓋【MF】・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE材質(キャスター)SUS+ウレタン車表面処理内外面バフ研磨ストッパー(キャスター)2個材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
PTFEパッキン付片テーパー型ステンレス密閉容器 脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)17日以内出荷
材質容器本体・脚、蓋、取っ手・キャッチクリップ/SUS304、キャスター/SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)、パッキン/PTFE(食品衛生法適合品)寸法(ドレン)1S表面処理内外面バフ研磨、傾斜20mm材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
PTFEパッキン付316Lステンレス密閉容器(クリップ式)MONOVATE(旧:日東金属工業)17日以内出荷
耐食性に優れたSUS316L製!溶剤に強い容器です!
ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。
PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。
退職、退孔食、耐粒界腐食性に優れたSUS316L製の容器です。
内容物の飛散を防止し、外からのホコリの侵入を防ぐ密閉容器です。
材質容器本体、蓋/SUS316L、取っ手、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(樹脂パッキンなのでゴム製のパッキンに比べ密閉性は劣ります。)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS316L使用条件大気圧 (加減圧不可)
ステンレスタンク テーパー付レバーバンド式密閉タンク(フタ付)MONOVATE(旧:日東金属工業)12日以内出荷
収納コンパクトな積み重ねタイプです。
レバーバンドの使用により、ワンタッチにて開閉可能です。
内外面バフ研磨仕上げです。
シリコンゴムパッキン使用してます。(食品衛生法適合品)
ステンレス製レバーバンドです。
底面フラットタイプです。(粉・液だまり無し)
用途液体・粉体等の保存容器材質ステンレスSUS304
A型カラーシリコンパッキン PQA-BLMONOVATE(旧:日東金属工業)15日以内出荷
半透明色のA型シリコンパッキン[PQA]を青色にしました。万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。パッキンの色を変えることで識別管理ができます。食品衛生法適合品です。
断熱カバー ステンレス容器【KTT-J-L】専用 ECK-KTT-J-LシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)21日以内出荷
ステンレス容器【KTT-J-L】専用の断熱カバーです。優れた断熱性でジャケットタンクの保温・保冷効果を高めます。タンクからの放熱が少なくなり、周辺温度の変化を抑えられます。火傷や結露の防止になります。取り付け・取り外しが簡単に行えます。タンクに合わせてオーダーメイドで製作致します。
材質外素材/ガラスクロス・シリコンコート、断熱材/グラスウール・ニードルマット色シルバー取付方式ベルト・マジックテープ固定厚さt15耐熱温度(℃)~200
断熱カバー ステンレス容器【HT-J-L】専用 ECK-HT-J-LシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)21日以内出荷
ステンレス容器【HT-J-L】専用の断熱カバーです。優れた断熱性でジャケットタンクの保温・保冷効果を高めます。タンクからの放熱が少なくなり、周辺温度の変化を抑えられます。火傷や結露の防止になります。取り付け・取り外しが簡単に行えます。タンクに合わせてオーダーメイドで製作致します。
材質外素材/ガラスクロス・シリコンコート、断熱材/グラスウール・ニードルマット色シルバー取付方式ベルト・マジックテープ固定厚さt15耐熱温度(℃)~200
断熱カバー ステンレス容器【DT-J-L】専用 ECK-DT-J-LシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)21日以内出荷
ステンレス容器【DT-J-L】専用の断熱カバーです。優れた断熱性でジャケットタンクの保温・保冷効果を高めます。タンクからの放熱が少なくなり、周辺温度の変化を抑えられます。火傷や結露の防止になります。取り付け・取り外しが簡単に行えます。タンクに合わせてオーダーメイドで製作致します。
厚さt15材質外素材/ガラスクロス・シリコンコート、断熱材/グラスウール・ニードルマット色シルバー耐熱温度(℃)~200取付方式ベルト・マジックテープ固定