カテゴリ
- 科学研究・開発用品(107)
- 厨房用品(27)
絞り込み
ブランド
- MONOVATE(旧:日東金属工業)
- モノタロウ(27)
- ホンダ(714)
- Igus(イグス)(388)
- BIGM(丸山製作所)(357)
- オカムラ(岡村製作所)(291)
- MAZDA(マツダ)(222)
- SMC(179)
- 大阪魂(104)
- TRUSCO(97)
- サンエス(96)
- 廣杉計器(92)
- 水本機械製作所(84)
- 岩田製作所(81)
- HiKOKI(ハイコーキ)(78)
- コノエ(74)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(74)
- 三木プーリ(68)
- タカノ(67)
- IKO(日本トムソン)(64)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「l36」の検索結果

L型シリコンパッキン PQLシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から9日以内出荷CTL型密閉容器専用のパッキンです。蓋内側に取付するタイプです。材質シリコン
ボールバルブ付ステンレス容器平鋼脚付
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥83,980税込¥92,3781個当日出荷から9日以内出荷バルブ付容器シリーズに脚付タイプが登場。 小分けをするのに便利です。 バルブもステンレス製で、バルブのシールがPTFEの為耐薬品に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。材質容器・ニップル・両ニップル・ねじ込みエルボ・平鋼脚/SUS304、ボールバルブ/SCS14表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3使用条件大気圧 (加減圧不可)
クリップ式密閉タンク用カラーシリコンパッキン
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷パッキンの色による識別ができます。内容物に合わせて、パッキンの色を変えられます。カラーパッキンは欠片が容器内に混入してしまっても見つけやすいので事故防止に最適です。トラスコ品番751-6185適合機種CTH-36・TP-CTH-36材質シリコンゴム色青品名クリップ式密閉タンク用青色シリコンパッキンRoHS指令(10物質対応)対応
蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥80,980税込¥89,0781個翌日出荷ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。用途水の小分け材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、平鋼脚:SUS304、Oリング:NBR幅(mm)平鋼脚:25穴径(Φmm)平鋼脚:10呼び横水栓(蛇口):13表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)平鋼脚:3本数平鋼脚:3使用条件大気圧(加減圧不可)
ボールバルブ付密閉容器 空気抜・平鋼脚付
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥129,800税込¥142,7801個翌日出荷から26日以内出荷蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。用途薬品など液体の小分け幅(mm)平鋼脚:25穴径(Φmm)平鋼脚:10表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)平鋼脚:3本数平鋼脚:3使用条件大気圧(加減圧不可)
レベル計・蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥139,800税込¥153,7801個翌日出荷ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー急傾斜型密閉容器がおすすめです。 レベル計や空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。用途水の小分け材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、平鋼脚:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA幅(mm)平鋼脚:25穴径(Φmm)平鋼脚:10呼び横水栓(蛇口):13表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)平鋼脚:3本数平鋼脚:3使用条件大気圧(加減圧不可)
レベル計・バルブ付密閉容器 空気抜・平鋼脚付
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥189,800税込¥208,7801個翌日出荷蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。 排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー急傾斜型密閉容器がおすすめです。 レベル計や空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。用途薬品など液体の小分け材質本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ニップル:SUS304、ボールバルブ(排出口):SCS14、ボールバルブ(空気抜):SCS13、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、平鋼脚:SUS304幅(mm)平鋼脚:25穴径(Φmm)平鋼脚:10表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)平鋼脚:3本数平鋼脚:3使用条件大気圧(加減圧不可)
蛇口付ステンレス汎用容器平鋼脚付
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥59,980税込¥65,9781個8日以内出荷から9日以内出荷蛇口付容器シリーズに脚付タイプが登場。 ほしいときに蛇口をひねるだけで給水できるウォータージャグタイプのステンレスタンクです。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。材質容器・蓋・クリップ・平鋼脚/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、黄銅+ メッキ(O リング:NBR)呼び(蛇口)13表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
ボールバルブ付ステンレス密閉容器平鋼脚付
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥99,980税込¥109,9781個8日以内出荷から9日以内出荷バルブ付容器シリーズに脚付タイプが登場。 小分けをするのに便利です。 バルブもステンレス製で、バルブのシールがPTFEの為耐薬品に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。材質容器・蓋・クリップ・ニップル・両ニップル・ねじ込みエルボ・平鋼脚/SUS304、ボールバルブ/SCS14、パッキン【PQA】/シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
蛇口付ステンレス密閉容器平鋼脚付
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥68,980税込¥75,8781個8日以内出荷から9日以内出荷蛇口付容器シリーズに脚付タイプが登場。 ほしいときに蛇口をひねるだけで給水できるウォータージャグタイプのステンレスタンクです。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。材質容器・蓋・取っ手・平鋼脚/SUS304、蛇口/黄銅+メッキ(O リング:NBR)呼び(蛇口)13表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
カラーパッキン付ステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷から18日以内出荷青色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(食品衛生法適合品) 万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。 パッキンの色を変えることで識別管理ができます。 色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。材質CTH 容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム色(パッキン)青表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
ステンレスタンク テーパー付レバーバンド式密閉タンク(フタ付)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥47,980税込¥52,7781個11日以内出荷収納コンパクトな積み重ねタイプです。 レバーバンドの使用により、ワンタッチにて開閉可能です。 内外面バフ研磨仕上げです。 シリコンゴムパッキン使用してます。(食品衛生法適合品) ステンレス製レバーバンドです。 底面フラットタイプです。(粉・液だまり無し)用途液体・粉体等の保存容器材質ステンレスSUS304
ステンレスタンクSUS316Lバンド式密閉タンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥59,980税込¥65,9781個11日以内出荷から18日以内出荷本体とフタの締め付けをステンレス製レバーバンドで行う密閉式容器です。耐食性に優れています。シリコンゴムパッキンを使用しています。仕様取手あり材質ステンレス(SUS316L)
密閉式ステンレスタンク バンド L型バイトンパッキン付 CTLシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥63,980税込¥70,3781個15日以内出荷から17日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。ワンタッチ開閉式レバーバンド容器の積み重ねが可能です。
密閉式ステンレスタンク バンド L型EPDMパッキン付 CTLシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥39,980税込¥43,9781個15日以内出荷から17日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。ワンタッチ開閉式レバーバンド容器の積み重ねが可能です。
密閉式ステンレスタンク バンド L型NBRパッキン付 CTLシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥39,980税込¥43,9781個15日以内出荷から17日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。ワンタッチ開閉式レバーバンド容器の積み重ねが可能です。
密閉式ステンレスタンク バンド L型ネオプレンパッキン付 CTLシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥39,980税込¥43,9781個15日以内出荷から17日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
レベル計・バルブ付汎用容器 脚付 STV-LV-FLシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥158,800税込¥174,6801個17日以内出荷残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なバルブ付きの丸型ステンレス容器です。材質本体・蓋:SUS304、ニップル:SUS304、ボールバルブ:SCS14、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA、平鋼脚:SUS304/板厚3mm/幅25mm/本数3本/Φ10mm穴付表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
テーパー型ステンレス密閉式タンク バンド L型バイトンパッキン付 TP-CTLシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥65,980税込¥72,5781個16日以内出荷から18日以内出荷空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。ワンタッチ開閉式レバーバンド
テーパー型ステンレス密閉式タンク バンド L型ネオプレンパッキン付 TP-CTLシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥41,980税込¥46,1781個16日以内出荷から18日以内出荷空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。ワンタッチ開閉式レバーバンド
テーパー型ステンレス密閉式タンク バンド L型NBRパッキン付 TP-CTLシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥41,980税込¥46,1781個16日以内出荷から18日以内出荷空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。ワンタッチ開閉式レバーバンド
レベル計・蛇口付汎用容器 脚付 ST-W-LV-FLシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥129,800税込¥142,7801個17日以内出荷残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。材質容器・蓋:SUS304、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):呼び13/青銅+メッキ、Oリング:NBR、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA、平鋼脚:SUS304表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3使用条件大気圧(加減圧不可)脚寸法(mm)板厚3/幅25/Φ10穴付脚の種類平鋼脚
テーパー型ステンレス密閉式タンク バンド L型EPDMパッキン付 TP-CTLシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥41,980税込¥46,1781個16日以内出荷から18日以内出荷空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。ワンタッチ開閉式レバーバンド
レベル計・蛇口付密閉容器 CTH-W-LV-FLシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥129,800税込¥142,7801個17日以内出荷残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。種別脚付表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
レベル計・バルブ付密閉容器 脚付 CTHV-LV-FLシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥168,800税込¥185,6801個17日以内出荷残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なボールバルブ付きの丸型ステンレス容器です。材質本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)(PQA)、ニップル:SUS304、ボールバルブ:SCS14、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA、平鋼脚:SUS304表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3使用条件大気圧(加減圧不可)脚寸法(mm)板厚3/幅25/Φ10穴付脚の種類平鋼脚
偏心ホッパー型密閉容器 バンド式 EHT-CTLシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥159,800税込¥175,7801個22日以内出荷内容物の排出に最適な偏心形状の丸型ステンレスホッパー。ワンタッチで蓋を固定できるバンドタイプです。仕様排出口:1.5Sヘルール(サイズ・ヘルール以外への変更等可)材質本体/SUS304表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
18-8 フタ付タンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)(10件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から11日以内出荷粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。材質SUS304目盛無し持ち手あり
カクハン機座付片テーパー型ステンレス容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥399,800税込¥439,7801個28日以内出荷から43日以内出荷撹拌機(クランプ止め)取付用の台座付で撹拌機を取り付けたまま容器を移動出来ます。 底が排出方向に傾斜しており、内容液をスムーズに排出します。 配管の取り回しが短く出来る横排出です。 投入や確認に便利な割蓋が付いており、蓋を外せば簡単に撹拌機が取り外せます。材質容器・脚・蓋/SUS304、キャスター/SUS+ウレタン車 (内ストッパー付2個)、パッキン/ シリコンゴム(食品衛生法適合品)高さ(mm)(ドレン)400表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)