ベルヌーイ流撹拌体BEAG K型MONOVATE(旧:日東金属工業)当日出荷
ビーカーや計量カップなどのラボスケールで撹拌したいときに!チャック式の卓上型撹拌機に取り付けできる、ベルヌーイ流撹拌体(単品)です。ビーカーなど1L以下の少量撹拌に適しています。粘度が水程度であれば、~15L撹拌可能です。軸径Φ8mmに対応した、チャック式のラボ用卓上型撹拌機に取り付けできます。全長が500mmあり、撹拌する物の高さや液量に応じて高さを調節できます。撹拌体は空気の巻き込み、泡立ちを抑えるベルヌーイ流撹拌体BEAGのK型を採用しています。低せん断でやさしく撹拌します。撹拌体の右側のみカドに丸みを付けていますので、左回転にすると更に低せん断となります。
材質撹拌軸SUS304、撹拌体SUS316軸径(Φmm)8全長(mm)500質量(kg)0.22アズワン品番64-5069-70撹拌棒径(mm)30推奨撹拌容量(L)15程度(水同等粘度)
ステンレス汎用容器目盛付MONOVATE(旧:日東金属工業)当日出荷から33日以内出荷
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。
粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。
サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。
底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式)MONOVATE(旧:日東金属工業)翌々日出荷から33日以内出荷
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップとパッキンを使用しています。
パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。
サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。
底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手・クリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
ステンレスSUS316LサニタリービーカーMONOVATE(旧:日東金属工業)当日出荷から6日以内出荷
全て全周溶接されているので、洗浄液や異物が溜まりません。
種類ビーカー板厚(mm)1.0材質SUS316L目盛なし表面処理内外面バフ研磨
手付きステンレスタンクMONOVATE(旧:日東金属工業)当日出荷
材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ボトル(密閉式)NMONOVATE(旧:日東金属工業)当日出荷から6日以内出荷
テフロンパッキン標準パッキン各種対応可
18-8 密閉容器(キャッチクリップ)吊付MONOVATE(旧:日東金属工業)当日出荷
しっかりロックのステンレスタンクです。
仕様吊り下げタイプ材質(本体・フタ)ステンレス(SUS304)材質(パッキン)シリコンゴム
ステンレスボトルMONOVATE(旧:日東金属工業)翌々日出荷
材質本体/ステンレス(SUS304)、キャップ/ステンレス(SUS303)、パッキン/PTFE(硬質)表面処理内外面酸洗浄済み板厚(mm)1使用条件大気圧(加減圧不可)