ステンレス汎用容器目盛付MONOVATE(旧:日東金属工業)当日出荷から33日以内出荷
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。
粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。
サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。
底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
18-8 フタ付タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)(9件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
ステンレスタンク ストレート貯蔵用タンク(蛇口付)MONOVATE(旧:日東金属工業)当日出荷から7日以内出荷
内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。
仕様フタ付材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、蛇口:黄銅+メッキ、蛇口Oリング:ニトリルゴム(NBR)サイズ(蛇口)呼び13材質(フタ)ステンレス取手あり
蛇口付ステンレス汎用容器平鋼脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)6日以内出荷から7日以内出荷
蛇口付容器シリーズに脚付タイプが登場。
ほしいときに蛇口をひねるだけで給水できるウォータージャグタイプのステンレスタンクです。
背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。
容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
材質容器・蓋・クリップ・平鋼脚/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、黄銅+ メッキ(O リング:NBR)呼び(蛇口)13表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
テーパー型ステンレスタンクMONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
テーパー付きですので空容器の積み重ねができ、コンパクトに収納できます。
材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
シール座付ステンレス汎用容器MONOVATE(旧:日東金属工業)10日以内出荷
材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304、シール座【LZ】/SUS304・PFA約30μmコーティング表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
カードホルダー付き容器 かぶせ蓋 両取手 ST-CZシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)10日以内出荷から11日以内出荷
ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。
フタ付きステンレスタンク フタ付き・クリーン洗浄済MONOVATE(旧:日東金属工業)翌々日出荷
粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器。かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。移動には専用の運搬用台車があります。底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。蓋のみでのご注文も可能です。
仕様SCC洗浄済(SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品)材質本体・フタ/SUS304表面処理内外面バフ研磨
ホッパー容器MONOVATE(旧:日東金属工業)23日以内出荷
液等が排出しやすい形状で、汚れも溜まりにくいです。
投入用容器として、大型容器・機器に取り付け可能です。
材質タンク・フタ・取手/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンノズル排出/1.5sヘルール
偏心ホッパー型容器MONOVATE(旧:日東金属工業)21日以内出荷から31日以内出荷
材料等の投入・充填用の容器として、大型容器や機器に取り付けて使用可能です。ホッパーは45°の偏心になっているため、液や粉等の排出性に優れています。
仕様【排出口】1.5Sヘルール材質ステンレス(SUS304)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)28日以内出荷
底面が排出(ノズル)方向に傾斜していますので、内容液を残留なく排出できます。
材質本体/ステンレス(SUS304)・内外面バフ研磨仕上げ