カテゴリ
- 科学研究・開発用品(30)
- 厨房用品(2)
絞り込み
ブランド
- MONOVATE(旧:日東金属工業)
- 三商(3)
- 椿本チエイン(2)
- 三島精器(2)
- SUGICO(スギコ)(1)
「st-47h」の検索結果

18-8 フタ付タンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)(10件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷から11日以内出荷粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。材質SUS304目盛無し持ち手あり
テーパー型ステンレスタンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)¥49,200税込¥54,1201個当日出荷から9日以内出荷テーパー付きですので空容器の積み重ねができ、コンパクトに収納できます。材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス容器 バルブ付
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥219,800税込¥241,7801個9日以内出荷から12日以内出荷容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。手動二方ボールバルブ付き。用途液体の一時貯蔵
ストック蓋
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷スタンダードな蓋で、かぶせ蓋として使用します。中央は窪んでおり、取っ手(ツマミ)が付いています。【ST】タイプの汎用容器、18~47Hサイズ(4L~100L)の標準蓋です。材質SUS304、ツマミ:SUS304表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)0.8
ステンレス汎用容器目盛付
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から34日以内出荷目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
ステンレスタンク ストレート貯蔵用タンク(蛇口付)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷から9日以内出荷内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。仕様フタ付材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、蛇口:黄銅+メッキ、蛇口Oリング:ニトリルゴム(NBR)サイズ(蛇口)呼び13材質(フタ)ステンレス取手あり
カードホルダー付き容器 かぶせ蓋 両取手 ST-CZシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥53,988税込¥59,3871個11日以内出荷から12日以内出荷ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。材質SUS304取手両取手フタの種類かぶせ蓋
シール座付ステンレス汎用容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥49,980税込¥54,9781個11日以内出荷材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304、シール座【LZ】/SUS304・PFA約30μmコーティング表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
レベル計・蛇口付汎用容器 ST-W-LVシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥129,800税込¥142,7801個19日以内出荷残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。
鏡板型汎用容器 ブラケット付 DT-ST-BRKシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥199,800税込¥219,7801個22日以内出荷から37日以内出荷架台や装置に取り付けできるブラケット付きのステンレス容器です。架台付容器【ASC】シリーズの洗い替え等にご利用いただけます。撹拌や排出に適したお椀形状です。
ホッパー型汎用容器 ブラケット付 HT-ST-BRKシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥229,800税込¥252,7801個22日以内出荷から37日以内出荷架台や装置に取り付けできるブラケット付きのステンレス容器です。架台付容器【ASC】シリーズの洗い替え等にご利用いただけます。液等の排出に優れたホッパータイプです。
片テーパー型汎用容器 ブラケット付 KTT-ST-BRKシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥229,800税込¥252,7801個22日以内出荷から37日以内出荷架台や装置に取り付けできるブラケット付きのステンレス容器です。容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。
片テーパー型汎用容器目盛付 KTT-ST-Mシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥159,800税込¥175,7801個26日以内出荷から31日以内出荷容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。排出口が容器側面にあるので、配管の取り回しが短くできます。サイズに応じて5L~50L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。用途液体の一時貯蔵材質SUS304表面処理バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
架台付汎用容器 片テーパー型
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥499,800税込¥549,7801個31日以内出荷作業に合わせて工具不要で容器と架台の分離・固定ができます。容器を架台から外して洗浄できます。容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。材質本体/ステンレス(SUS304)、キャスター/ステンレス(SUS304)・ウレタン表面処理内外面バフ研磨(本体)容器形状片テーパー型
架台付汎用容器 鏡板型
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥479,800税込¥527,7801個31日以内出荷作業に合わせて容器と架台の分離・固定ができます。容器と架台は蝶ねじで取り付けできるため、工具不要です。容器を架台から外して洗浄できるため、洗浄時間の短縮が可能です。キャスターは4個中2個ストッパー付きです。材質本体/ステンレス(SUS304)、キャスター/ステンレス(SUS304)・ウレタン表面処理内外面バフ研磨(本体)容器形状鏡板型
架台付汎用容器 ホッパー型
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥499,800税込¥549,7801個31日以内出荷作業に合わせて容器と架台の分離・固定ができます。容器と架台は蝶ねじで取り付けできるため、工具不要です。容器を架台から外して洗浄できるため、洗浄時間の短縮が可能です。キャスターは4個中2個ストッパー付きです。材質本体/ステンレス(SUS304)、キャスター/ステンレス(SUS304)・ウレタン表面処理内外面バフ研磨(本体)容器形状ホッパー型
ステンレス片テーパー型汎用容器 架台付 取っ手・蓋置付 KTT-ST-ASCCシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥499,800税込¥549,7801個32日以内出荷容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。容器は架台から取り外して洗浄できます。ASCCタイプの架台には、取っ手と蓋置が付きます。蓋置:各容器に合った蓋置で、蓋を置く場所に困りません。取っ手:工程に応じた移動が簡単です。材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレスホッパー型汎用容器 架台付 取っ手・蓋置付 HT-ST-ASCCシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥499,800税込¥549,7801個32日以内出荷容器と架台が分離できる容器、【HT-ASC】ホッパー型容器 架台付に取っ手と蓋置を付けました。容器底板がホッパー形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は開閉が簡単なかぶせ式です。架台に取っ手・蓋置が付属します。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属するASCAタイプ、作業台のみが付属するASCBタイプもございます。蓋を開けた際に置き場所に困りません。容器と架台の分離・固定ができ、さらに取っ手付きであるため、工程に応じた移動が簡単です。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレス鏡板型汎用容器 架台付 取っ手・蓋置付 DT-ST-ASCCシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥499,800税込¥549,7801個32日以内出荷容器と架台が分離できる容器、【DT-ASC】鏡板型容器 架台付に取っ手と蓋置を付けました。容器底板がお椀形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は開閉が簡単なかぶせ式です。架台に取っ手・蓋置が付属します。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属するASCAタイプ、作業台のみが付属するASCBタイプもございます。蓋を開けた際に置き場所に困りません。容器と架台の分離・固定ができ、さらに取っ手付きであるため、工程に応じた移動が簡単です。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレス片テーパー型汎用容器 架台付 作業台付 KTT-ST-ASCBシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥579,800税込¥637,7801個32日以内出荷容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。容器は架台から取り外して洗浄できます。ASCBタイプの架台には、作業台が付きます。作業台は折りたたみ式のため、スペースを無駄にしません。簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレス片テーパー型汎用容器 架台付 作業台・取っ手・蓋置付 KTT-ST-ASCAシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥599,800税込¥659,7801個32日以内出荷容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。容器は架台から取り外して洗浄できます。ASCAタイプの架台には、作業台・取っ手・蓋置のすべてが付きます。作業台:コンパクトな折りたたみ式。簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。蓋置:各容器に合った蓋置で、蓋を置く場所に困りません。取っ手:工程に応じた移動が簡単です。材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレスホッパー型汎用容器 架台付 作業台・取っ手・蓋置付 HT-ST-ASCAシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥599,800税込¥659,7801個32日以内出荷容器と架台が分離できる容器、【HT-ASC】ホッパー型容器 架台付に作業台や取っ手、蓋置を付けました。容器底板がホッパー形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は開閉が簡単なかぶせ式です。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属します。架台に作業台のみが付属するASCBタイプ、取っ手・蓋置のみが付属するASCCタイプもございます。作業台は簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。作業台は折りたたみ式のため、スペースを無駄にしません。蓋を開けた際に置き場所に困りません。容器と架台の分離・固定ができ、さらに取っ手付きであるため、工程に応じた移動が簡単です。容器を架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレスホッパー型汎用容器 架台付 作業台付 HT-ST-ASCBシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥579,800税込¥637,7801個32日以内出荷容器と架台が分離できる容器、【HT-ASC】ホッパー型容器 架台付に作業台を付けました。容器底板がホッパー形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は開閉が簡単なかぶせ式です。架台に作業台が付属します。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属するASCAタイプ、取っ手・蓋置が付属するASCCタイプもございます。作業台は簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。作業台は折りたたみ式のため、スペースを無駄にしません。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレス鏡板型汎用容器 架台付 作業台付 DT-ST-ASCBシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥559,800税込¥615,7801個32日以内出荷容器と架台が分離できる容器、【DT-ASC】鏡板型容器 架台付に作業台を付けました。容器底板がお椀形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は開閉が簡単なかぶせ式です。架台に作業台が付属します。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属するASCAタイプ、取っ手・蓋置が付属するASCCタイプもございます。作業台は簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。作業台は折りたたみ式のため、スペースを無駄にしません。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレス鏡板型汎用容器 架台付 作業台・取っ手・蓋置付 DT-ST-ASCAシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥599,800税込¥659,7801個32日以内出荷容器と架台が分離できる容器、【DT-ASC】鏡板型容器 架台付に作業台や取っ手、蓋置を付けました。容器底板がお椀形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は開閉が簡単なかぶせ式です。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属します。架台に作業台のみが付属するASCBタイプ、取っ手・蓋置のみが付属するASCCタイプもございます。作業台は簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。作業台は折りたたみ式のため、スペースを無駄にしません。蓋を開けた際に置き場所に困りません。容器と架台の分離・固定ができ、さらに取っ手付きであるため、工程に応じた移動が簡単です。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
脚付耐圧ジャケット汎用容器 鏡板型
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥799,800税込¥879,7801個36日以内出荷ジャケット部(外槽)に水を流し、内容物を保温・冷却できます。ジャケット部のみ、圧力(0~0.18MPa)がかかる際も使用できます。容器下部の排出口の下には、受け(小分け)用の別容器を置くことができます。キャスターは4個中2個ストッパー付きです。材質本体/ステンレス(SUS304)、キャスター/ウレタン表面処理内外面バフ研磨ノズル【ジャケット部】1S ヘルール使用条件【本体(内槽)】気圧/大気圧(加減圧不可)、使用温度/内容液沸点未満、【ジャケット(外槽)】気圧/0~0.18MPa、使用温度/冷水~温水
脚付耐圧ジャケット汎用容器 ホッパー型
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥799,800税込¥879,7801個36日以内出荷ジャケット部(外槽)に水を流し、内容物を保温・冷却できます。ジャケット部のみ、圧力(0~0.18MPa)がかかる際も使用できます。容器下部の排出口の下には、受け(小分け)用の別容器を置くことができます。キャスターは4個中2個ストッパー付きです。材質本体/ステンレス(SUS304)、キャスター/ウレタン表面処理内外面バフ研磨ノズル【ジャケット部】1S ヘルール使用条件【本体(内槽)】気圧/大気圧(加減圧不可)、使用温度/内容液沸点未満、【ジャケット(外槽)】気圧/0~0.18MPa、使用温度/冷水~温水
鏡板型ジャケット 架台付 DTシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥779,800税込¥857,7801個38日以内出荷から43日以内出荷ジャケット付きステンレス容器と、キャスター付き移動架台のセットです。作業に合わせて容器と架台の着脱が可能です。容器と架台は蝶ねじ固定のため、工具なしで着脱できます。容器を架台から外して洗浄できるため、洗浄時間の短縮が可能です。キャスターは4個中2個ストッパー付きです。容器は撹拌・排出効率に優れた鏡板型(お椀型)です。
ホッパー型ジャケット 架台付 HTシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥779,800税込¥857,7801個38日以内出荷から43日以内出荷ジャケット付きステンレス容器と、キャスター付き移動架台のセットです。作業に合わせて容器と架台の着脱が可能です。容器と架台は蝶ねじ固定のため、工具なしで着脱できます。容器を架台から外して洗浄できるため、洗浄時間の短縮が可能です。キャスターは4個中2個ストッパー付きです。容器は排出効率に優れたホッパー型です。
片テーパー型ジャケット 架台付 KTTシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥769,800税込¥846,7801個38日以内出荷から43日以内出荷ジャケット付きステンレス容器と、キャスター付き移動架台のセットです。容器は架台から工具なしで外して洗浄できます。容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。