カテゴリ
- 科学研究・開発用品(20)
- 厨房用品(6)
絞り込み
ブランド
- MONOVATE(旧:日東金属工業)
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(109)
- D'Addario(47)
- HORN(40)
- Kawasaki(74)
- MAZDA(マツダ)(87)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(35)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- SIEMENS(34)
- TOTO(50)
- WatchGuard(48)
- YAMAHA(ヤマハ)(77)
- いすゞ自動車(30)
- エレコム(41)
- ニッサン(48)
- ホンダ(452)
- 多摩電子(24)
- 東京発条製作所(36)
- 栃木屋(47)
- ブランドをもっと見る
「th3」の検索結果

密閉タンク(両手付タイプ)
MONOVATE(旧:日東金属工業)(6件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から11日以内出荷取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器 クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。材質SUS304
ステンレスタンクSUS316Lクリップ式密閉タンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。SUS304よりも耐食性に優れています。内外面バフ研磨仕上げです。シリコンゴムパッキンを使用しています。仕様取手あり材質ステンレス(SUS316L)クリップ数3
ステンレステーパータンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥28,980~税込¥31,878~1個翌々日出荷から9日以内出荷使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷から12日以内出荷使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
密閉式ステンレスタンク クリップ A型シリコンパッキン付 CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。キャッチクリップで締め込む、密閉容器です。仕様容器材質:SUS304・パッキン/シリコン(食品衛生法適合品)
透明アクリル蓋付ステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷「ステンレス容器は中身が見えない」という悩みを解決しました。 蓋は透明で遮るものがなく、蓋を閉めたまま容器内部をすべて見渡せます。 ガラスに比べ透明度や耐衝撃性に優れ、破片が飛び散らず安全です。 密閉容器のため、内部の飛散防止や、外からのホコリの侵入を防ぎます。材質容器本体・取っ手・クリップ/SUS304 【CTH】、蓋/透明アクリル樹脂 (食品衛生法適合品)、パッキン/シリコンゴム【PQA】 (食品衛生法適合品)使用温度(℃)-40~60表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)アクリル樹脂使用条件大気圧 (加減圧不可)
サニタリーステンレス密閉タンク クリップ A型シリコンパッキン付 SMA-CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)1個欠品中洗浄しやすい、液溜まりのない構造です。容器の洗浄時間が短縮できます。キャッチクリップで締め込む、密閉容器です。仕様タイプ 36L材質容器:SUS304・パッキン/シリコン(食品衛生法適合品)寸法(mm)Φ360×H360容量(L)36アズワン品番61-0748-27
18-8テーパー付密閉式容器 両手付
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥42,980~税込¥47,278~1個11日以内出荷収納時スタッキングできます。テーパー付密閉式容器は積み重ねておく事で収納がコンパクトにできます。 シリコンパッキン付き材質18-8ステンレス
密閉式ステンレスタンク クリップ A型NBRパッキン付 CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥19,980~税込¥21,978~1個15日以内出荷から18日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
密閉式ステンレスタンク クリップ A型ネオプレンパッキン付 CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥19,980~税込¥21,978~1個14日以内出荷から18日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
密閉式ステンレスタンク クリップ A型EPDMパッキン付 CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥19,980~税込¥21,978~1個15日以内出荷から18日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
密閉式ステンレスタンク クリップ A型バイトンパッキン付 CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥39,980~税込¥43,978~1個15日以内出荷から18日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
テーパー型ステンレス密閉式タンク クリップ A型ネオプレンパッキン付 TP-CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥21,980~税込¥24,178~1個16日以内出荷から18日以内出荷空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。
テーパー型ステンレス密閉式タンク クリップ A型NBRパッキン付 TP-CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥21,980~税込¥24,178~1個16日以内出荷から18日以内出荷空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。
テーパー型ステンレス密閉式タンク クリップ A型EPDMパッキン付 TP-CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥21,980~税込¥24,178~1個16日以内出荷から18日以内出荷空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。
テーパー型ステンレス密閉式タンク クリップ A型バイトンパッキン付 TP-CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥41,980~税込¥46,178~1個16日以内出荷から18日以内出荷空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。
粉体回収ステンレス容器(へルールタイプ)
MONOVATE(旧:日東金属工業)1個欠品中粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。 蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状はヘルール式でサイズが選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。 粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
偏心ホッパー型密閉容器 クリップ式 EHT-CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)1個欠品中内容物の排出に最適な偏心形状の丸型ステンレスホッパー。蓋の固定が簡単なクリップタイプです。仕様排出口:1.5Sヘルール(サイズ・ヘルール以外への変更等可)材質本体/SUS304表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
粉体回収ステンレス容器(短管タイプ)
MONOVATE(旧:日東金属工業)1個欠品中粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機等の設備での粉粒体の回収に活躍します。 ステンレス蓋とステンレス容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状は選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作が単品から可能です。材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
粉体回収ステンレス容器(リブ付短管タイプ)
MONOVATE(旧:日東金属工業)1個欠品中粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。 蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状はパイプ先端リブ付き形状でホースやシュートの抜けを防止し、サイズが選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。 粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
粉体回収ステンレス容器(フランジタイプ)
MONOVATE(旧:日東金属工業)1個欠品中粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。 蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状はJIS5Kフランジに接続可能な穴付タイプでサイズが選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。 粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・へルール/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)