カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 溶接用品(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(111)
  • 右下精器製造(84)
  • 第一計器(78)
  • 長野計器(59)
  • 旭計器工業(56)
  • ParkerTAIYO(43)
  • KITZ(キッツ)(40)
  • 高島計器(35)
  • エレコム(33)
  • SK本舗(31)
  • ニューマシン(28)
  • H&H(22)
  • ケルヒャー(22)
  • コフロック(20)
  • 東洋バルヴ(19)
  • NAC(長堀工業)(16)
  • 日本バルカー(14)
  • アソー(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10mpa」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ふっ素ゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)

    日東工器
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SPカプラの大流量タイプ。
    用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型バルブ構造バルブ有(両路自動開閉型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム使用流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製

    日東工器(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製

    日東工器(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • フローモニター 日東工器

    フローモニター

    日東工器(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    回転する2色の羽根で、水配管の流れをひと目で確認できます。モニターレンズのみの交換で対応。視認性に優れる2色の羽根。樹脂部品の外れ防止のストッパで安全機能。作業性に優れた構造
    用途冷却水の流れをひと目で目視確認
  • SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ふっ素ゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)

    日東工器
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    SPカプラの大流量タイプ。
    用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型材質(本体)ステンレス流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製

    日東工器(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体空気・水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製

    日東工器
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体空気・水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ニトリルゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ニトリルゴムシール)

    日東工器(3件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    SPカプラの大流量タイプ。
  • TSPカプラ プラグ (ホース取付用) ステンレス製 日東工器

    TSPカプラ プラグ (ホース取付用) ステンレス製

    日東工器
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体空気・水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • ミニコックソケットSH型(ゴムホース取付用) 日東工器

    ミニコックソケットSH型(ゴムホース取付用)

    日東工器
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続! ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。
    種別ワンタッチカプラソケット材質(本体)真鍮(クロムめっき)タイプゴムホース取り付け用(SH型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]主な用途ホース中間用耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
  • TSPカプラ ソケット (ホース取付用) ステンレス製 日東工器

    TSPカプラ ソケット (ホース取付用) ステンレス製

    日東工器
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体空気・水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • ミニカプラソケットSH型(ゴムホース取付用) 日東工器

    ミニカプラソケットSH型(ゴムホース取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
    種別ワンタッチ式強化型溶断機器配管用使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]取付サイズ(ねじ用)R1/8・R1/4・R3/8・M16、W12.5-20、(ゴムホース取付用)1/4・5/16、3/8ホース
  • ミニカプラスーパープラグPF型(吹管取付用) 日東工器

    ミニカプラスーパープラグPF型(吹管取付用)

    日東工器(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
    材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]最大締付トルク(N・m[kgf・cm])12[122]寸法Hp(Φmm)六角19
  • コンパクトゼロスピルカプラ (プラグ PM型 めねじ取付用) 日東工器

    コンパクトゼロスピルカプラ (プラグ PM型 めねじ取付用)

    日東工器
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    小口径配管における大流量のニーズに対応した迅速流体継手です。また、独自の液だれ低減バルブ構造を採用し、接続・分離時の液だれ量と空気混入量を低減しました。スーパーコンピュータなどの電子精密機器を稼働するときに発生する熱を冷やす、冷却配管に導入されています。小ピッチでの配管が可能となり、配管の省スペース化が実現します。最大外径16mm(1/8")、18.5mm(1/4")。コンパクトでも大流量なので、冷却配管の冷却効率を向上させます。プラグ・ソケットの接続は、差し込むだけのワンタッチで、すばやく接続でき、作業がはかどります。
    用途スーパーコンピュータなどの電子精密機器の冷却配管に。材質(本体)ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-10~100バルブ構造バルブ付きソケットorプラグプラグ材質(シール)エチレンプロピレンゴム(EPDM)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合流体空気・水
  • ミニカプラスーパープラグPH型(ゴムホース取付用) 日東工器

    ミニカプラスーパープラグPH型(ゴムホース取付用)

    日東工器
    579税込637
    1個
    当日出荷
    溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
    仕様日東ミニカプラ種別ワンタッチ式強化型溶断機器配管用使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ゴムホース取付用 (PH型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]主な用途ホース中間用耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
  • SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ニトリルゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ニトリルゴムシール)

    日東工器(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SPカプラの大流量タイプ。
  • ミニコックプラグPF型(吹管取付用) 日東工器

    ミニコックプラグPF型(吹管取付用)

    日東工器(2件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続! ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。
    種別ワンタッチカプラプラグ材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)質量(g)30タイプ吹管取り付け用(PF型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法(Hp)六角19寸法C(mm)19.1主な用途溶断器直結用耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
  • TSPカプラ 日東工器

    TSPカプラ

    日東工器
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • コンパクトゼロスピルカプラ (ソケット SM型 めねじ取付用) 日東工器

    コンパクトゼロスピルカプラ (ソケット SM型 めねじ取付用)

    日東工器
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    小口径配管における大流量のニーズに対応した迅速流体継手です。また、独自の液だれ低減バルブ構造を採用し、接続・分離時の液だれ量と空気混入量を低減しました。スーパーコンピュータなどの電子精密機器を稼働するときに発生する熱を冷やす、冷却配管に導入されています。小ピッチでの配管が可能となり、配管の省スペース化が実現します。最大外径16mm(1/8")、18.5mm(1/4")。コンパクトでも大流量なので、冷却配管の冷却効率を向上させます。プラグ・ソケットの接続は、差し込むだけのワンタッチで、すばやく接続でき、作業がはかどります。
    用途スーパーコンピュータなどの電子精密機器の冷却配管に。材質(本体)ステンレス(SUS304、ソケット本体のみ表面処理:無電解Ni複合めっき)使用温度範囲(℃)-10~100バルブ構造バルブ付きソケットorプラグソケット材質(シール)エチレンプロピレンゴム(EPDM)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合流体空気・水
  • SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・EPDMシール) 日東工器

    SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・EPDMシール)

    日東工器
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別中圧・汎用型材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • NKカプラコイルホース 日東工器

    NKカプラコイルホース

    日東工器
    5,498税込6,048
    1巻
    当日出荷
    ハイカプラエース(ソケット)にウレタンホース標準装備。 ワンタッチ接続でスムーズ配管。
    用途低圧用最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)【チューブ】ポリウレタン樹脂、【ソケット】エンジニアリングプラスチック(PBT、POM)、【プラグ】鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
  • ミニカプラプラグPF型(吹管取付用) 日東工器

    ミニカプラプラグPF型(吹管取付用)

    日東工器
    489税込538
    1個
    当日出荷
    溶断機器専用タイプ。容量が大きく豊富なバリエーション。 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 二重リップシール構造が接続時の漏れを防止。また、誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズが異なります。 圧力損失を最小に抑え、大流量を可能にしました。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。またミニカプラスーパーとの互換性も持たせています。 分岐配管用のラインカプラミニもあります。
    用途汎用型溶断機器配管用仕様吹管取り付け用材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]最大締付トルク(N・m[kgf・cm])12[122]取付サイズ(ねじ用)R1/8・R1/4・R3/8、M16、W12.5-20.、(ゴムホース取付用)1/4・5/16・3/8ホース
  • TSPカプラ(おねじ取付用プラグ) 日東工器

    TSPカプラ(おねじ取付用プラグ)

    日東工器
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適します。
    使用温度範囲(℃)-20~80使用流体水、作動油、薬品、空気、ガス適合カプラ日東工器TSPカプラシリーズ
  • ハイフローカプラ 日東工器

    ハイフローカプラ

    日東工器
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0{10}耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5{15}
  • ミニコックプラグPH型(ゴムホース取付用) 日東工器

    ミニコックプラグPH型(ゴムホース取付用)

    日東工器
    479税込527
    1個
    当日出荷
    作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続! ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。
    種別ワンタッチカプラプラグ材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)タイプゴムホース取り付け用(PH型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]主な用途ホース中間用耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
  • SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・EPDMシール) 日東工器

    SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・EPDMシール)

    日東工器
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別中圧・汎用型材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • ミニコックソケットSF型(容器取付用) 日東工器

    ミニコックソケットSF型(容器取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続! ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。
    種別ワンタッチカプラソケット材質(本体)真鍮(クロムめっき)タイプ容器取り付け用(SF型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法(Hs)六角19主な用途調整器直結用耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
  • SPカプラTypeA プラグ(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA プラグ(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール)

    日東工器
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SPカプラの大流量タイプ。
    種別中圧・汎用型材質(本体)鋼鉄流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • ミニカプラスーパーソケットSM型(集合配管用) 日東工器

    ミニカプラスーパーソケットSM型(集合配管用)

    日東工器
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
    材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
  • サニタリーカプラ 日東工器

    サニタリーカプラ

    日東工器(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • マルチカプラ MAM型(12ポート型) 日東工器

    マルチカプラ MAM型(12ポート型)

    日東工器(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 レバーにストッパーが付いていますので、分離時にソケットプレートの急な飛び出しがありません。
    用途複数配管用(手動)流体空気ポート数12バルブ構造片路開閉型最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]相手側取付サイズR1/8取付ねじサイズRc1/8
  • ミニカプラスーパーソケットSN型(細径ゴムホース取付用) 日東工器

    ミニカプラスーパーソケットSN型(細径ゴムホース取付用)

    日東工器
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
    材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法H2(mm)六角19耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]相手側ホースサイズ内径Φ5× 内径Φ11
  • 金型カプラ ソケット(ブレードホース取付用) 日東工器

    金型カプラ ソケット(ブレードホース取付用)

    日東工器
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    押し込むだけのワンタッチ接続。 プラグを金型に埋め込んだまま接続・分離ができるロングスリーブ。 自動開閉バルブ内蔵。
    用途ブレードホース取付用トラスコ品番777-9798材質(本体)真ちゅう質量(g)122流体水・温湯使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット肉厚(mm)3±0.3最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0 [10]接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5 [15]適合ホースサイズΦ9×Φ15mm材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)
  • コンパクトカプラ 日東工器

    コンパクトカプラ

    日東工器
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    備考準標準品使用温度範囲(℃)-40~+150材質(シール)エチレンプロピレンゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0{10}耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5{15}
  • SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール)

    日東工器
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SPカプラの大流量タイプ。
    種別中圧・汎用型材質(本体)鋼鉄流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • ミニコックプラグPFB型(逆流防止タイプ 吹管取付用) 日東工器

    ミニコックプラグPFB型(逆流防止タイプ 吹管取付用)

    日東工器
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)取り付け形状逆流防止タイプ 吹管取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
  • マルチカプラ MAM型(8ポート型) 日東工器

    マルチカプラ MAM型(8ポート型)

    日東工器
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 レバーにストッパーが付いていますので、分離時にソケットプレートの急な飛び出しがありません。
    用途複数配管用(手動)流体空気ポート数8バルブ構造片路開閉型最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]相手側取付サイズR1/8取付ねじサイズRc1/8
  • ミニコックソケットSM型(集合配管用) 日東工器

    ミニコックソケットSM型(集合配管用)

    日東工器
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    種別ワンタッチカプラソケット材質(本体)真鍮(クロムめっき)タイプ集合配管用(SM)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)13最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]主な用途配管用耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]