カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「113-3276」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナットカプラ プラグ (ウレタンホース取付用) 日東工器ナットカプラ プラグ (ウレタンホース取付用)日東工器(43件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])9~11[92~112]寸法E(Φmm)7.5
ナットカプラ 鋼鉄製相手側ホースサイズ(mm)8.0×12.0 日東工器ナットカプラ 鋼鉄製相手側ホースサイズ(mm)8.0×12.0日東工器
459税込505
1個
当日出荷
トラスコ品番113-3276材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5ホース寸法(内径×外径)(mm)相手側:8.0×12.0使用流体空気ホース寸法(mm)相手側:8.0×12.0耐圧力(MPa)2