20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチで簡単、確実に接続!大流量タイプ!端面パッキング方式を採用。優れた操作性を実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用。端面パッキング方式。 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 接続方式ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチでスムーズ配管。 安全装置のロック機構内蔵! ロック機構で接続後の不意による離脱を防止。 ホースを延長する際の中間継手として適しています。 プラグをソケットに(またはソケットをプラグに)押し込むだけのワンタッチ接続式で、操作性に優れ作業効率が向上します。 圧力損失の少ないバルブ構造を採用し流量アップを実現。
ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)鋼鉄 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-5~+60 材質(シール)ニトリルゴム バルブの有無
1個
979 税込1,077
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

作業対象面凹凸に追従するニードル束が剥離作業に威力を発揮。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
全長(mm)245(本体) 針径と本数(本)Φ3×24(内本体装着12本) 仕様汎用タイプ 付属品ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個 トラスコ品番116-6026 質量(kg)2.4 空気消費量(m3/min)0.2 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] 針の標準の長さ(mm)180 無負荷打撃数(min-1)4000 ピストン径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

効率的な板金作業を実現する空気式タガネ。先端工具の交換だけで、様々なチゼル作業に素早く対応。
全長(mm)185(A-300本体) 付属品フラットチゼル:1002×1本モイルポイントチゼル:1024×1本エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ:200-30SH×1個 トラスコ品番116-6981 種別空気式高速タガネ 質量(kg)1.7 空気消費量(m3/min)0.3 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] 無負荷打撃数(min-1)2600 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。
全長(mm)184(本体) 仕様空気式固着物はくり機 付属品ベンドフラットチゼル(15×155):1本エアホースAssy(カプラ30PH付):1本カプラ200-30SH:1個 トラスコ品番116-6964 質量(kg)1.7 空気消費量(m3/min)0.2 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] 無負荷打撃数(min-1)4000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮! 毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。 軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
針径と本数(本)Φ2×29 仕様軽量タイプ 付属品ニードルΦ2×150mm×58本(内本体装着29本)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個 トラスコ品番116-6000 種別空気式高速多針タガネ 質量(kg)1.4 本体寸法(mm)158×150 空気消費量(m3/min)0.15 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] 針の標準の長さ(mm)150 無負荷打撃数(min-1)4000 ピストン径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

電気ドリルに比べ小型軽量。 サイレンサ付きで、回転速度の調節可能。 切替バルブで正転・逆転を設定できます。
仕様空気式超小型軽量ドリル(鉄工用) 付属品チャックハンドル×1個カプラ200-30SH×1個 タイプ正逆OK 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮! 毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。 軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
全長(mm)244(本体) 針径と本数(本)Φ2×29、Φ3×12 仕様低振動タイプ 付属品ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個 トラスコ品番116-6034 質量(kg)2.75 空気消費量(m3/min)0.2 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] 針の標準の長さ(mm)180 無負荷打撃数(min-1)4000 ピストン径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式
用途砥石専用 種別空気式ダイグラインダ 無負荷回転数(min-1[r.p.m])27000 付属品砥石 №2(Φ17×32mm) 1本 №3(Φ19×20mm) 1本チャックピン 1本スパナ14mm 1本カプラ200-30SH 1個 トラスコ品番116-6336 全長(mm)135.5 質量(kg)0.6 空気消費量(m3/min)0.4 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] チャック径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!
全長(mm)237(本体) 針径と本数(本)Φ2×53、Φ3×23 仕様汎用タイプ 付属品ニードルΦ3×180mm×46本(内本体装着23本)ニードルΦ2×180mm×106本ニードルサポータΦ2×1個六角棒スパナ6mm×1本エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個 トラスコ品番116-6042 質量(kg)2.7 空気消費量(m3/min)0.3 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] 針の標準の長さ(mm)180 無負荷打撃数(min-1)4000 ピストン径(Φmm)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式。
用途ロックレバー式ローターリーバー用 種別空気式ダイグラインダ 無負荷回転数(min-1[r.p.m])37500 付属品砥石:13×13×6×38mm×1本スパナ:14mm×2本カプラ:200-30SH×1個 トラスコ品番116-6344 全長(mm)170.7 質量(kg)0.45 空気消費量(m3/min)0.35 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] チャック径(Φmm)6
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
針径と本数(本)Φ2×66、Φ3×28、Φ4×14 仕様強力タイプ 付属品ニードルΦ3×180mm×56本(内本体装着28本)ニードルΦ4×180mm×28本ニードルサポータΦ4×1個六角棒スパナ6mm×1本エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個 トラスコ品番116-6778 質量(kg)3.5 本体寸法(mm)264×173 空気消費量(m3/min)0.35 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] 針の標準の長さ(mm)180 無負荷打撃数(min-1)4000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
98,980 税込108,878
欠品中

回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式。
用途リング式ローターリーバー用 種別空気式ダイグラインダ 無負荷回転数(min-1[r.p.m])37500 付属品砥石:13×13×6×38mm×1本スパナ:14mm×2本カプラ:200-30SH×1個 トラスコ品番116-6361 全長(mm)168 質量(kg)0.45 空気消費量(m3/min)0.35 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] チャック径(Φmm)6
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式。
用途リング式砥石用 種別空気式ダイグラインダ 無負荷回転数(min-1[r.p.m])27000 付属品砥石:№2(Φ17×32mm)、№3(Φ19×20mm)×各1本チャックピン×1本スパナ14mm×1本カプラ:200-30SH×1個 トラスコ品番116-6352 全長(mm)135.5 質量(kg)0.6 空気消費量(m3/min)0.4 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] チャック径(Φmm)6
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
全長(mm)190(本体) 針径と本数(本)Φ2×7、Φ3×3 仕様小型・軽量タイプ 付属品ニードルΦ3×180mm×3本(本体装着)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個 トラスコ品番116-6018 種別空気式高速多針タガネ 質量(kg)0.98 空気消費量(m3/min)0.07 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] 針の標準の長さ(mm)180 無負荷打撃数(min-1)6000
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

用途に応じて各種ヤスリやサンドペーパーの交換可能。
全長(mm)164(本体) 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6] 空気消費量(m3/min)0.24 質量(kg)1.1 取付最大軸径(Φmm)6.3 無負荷ストローク長(mm)9 仕様空気式小型整形用ヤスリ、消音器付き 付属品平型ヤスリSF-13:1本、丸型ヤスリSF-10:1本、三角型ヤスリSF-11:1本、甲丸型ヤスリSF-12:1本、六角棒スパナ3mm:1本、サポータ:1個、ラバーパッドAssy:1本、エアーホース(1/8”)Assy:1本(カプラ20PM付き)、カプラ200-30SH:1個 トラスコ品番116-6786 無負荷ストローク数(min-1)3700
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

CB-02 サーキットベベラー 日東工器 動画あり
質量(kg)1.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000 空気消費量(m3/min)0.4 面取角度45° 仕様空気式曲線面取り機 付属品チップ:9.525角(C面)×2枚(内本体装着1枚)面取り量ゲージ×1個スパナT-9F×1本フックスパナ58-62×1本カプラ200-30SH×1個保護キャップ×1個 トラスコ品番116-6298 本体寸法(mm)全長136 面取能力軟鋼材(SS400):0~2C、2R 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷

集塵機構を装備した偏芯型エアサンダ。エアモータの廃棄を利用した集塵機工。とぎおろし作業やとぎならし作業など、軽研磨作業全般に。
種別集じん機構付空気式研磨機 オービット径(Φmm)7 ペーパー寸法(mm)100×180 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] 質量(kg)2.1 空気消費量(m3/min)0.68 付属品研磨ペーパー:#40ベルクロ、#60ベルクロ、#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:200-30SH×1個ブラシ:1本 トラスコ品番495-7768
1台
68,980 税込75,878
翌日出荷

作業対象面の凹凸に追従するニードルの束が、はくり作業に威力を発揮 !
無負荷打撃数(min-1)3700 仕様空気式強力・低振動タイプグリップ:ソフトラバー付きニードル交換:工具不要 付属品ニードルΦ3×180mm×28本(内本体装着)ニードルΦ4×180mm×14本ニードルサポータΦ4×1個エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個 トラスコ品番322-2349 種別空気式高速多針タガネ 質量(kg)3.1 本体寸法(mm)232×178 空気消費量(m3/min)0.43 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59(6) 針の標準の長さ(mm)180 針径と本数(本)Φ2×66Φ3×28Φ4×14
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

空気式小型面取り機
質量(kg)2.9 無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000 空気消費量(m3/min)0.9 面取角度15~45° 付属品チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)スパナ:T-15G×1本六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本六角ナット1種:M8×2個六角穴付止めネジ:8×25特×2本カプラ:200-30SH×1個 トラスコ品番116-6492 面取能力ステンレス(SUS304):最大3C、2R、3R、4R軟鋼材(SS400)最大7C、2R、3R、4R 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷

関連キーワード