カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- モノタロウ(5)
- フジマック(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- ニッタ(1)
- BeHAUS(1)
- 中部高圧ホース(1)
- SK11(1)
- マッハ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「22hpsb」の検索結果

ハイカプラ プラグ (メネジ取付用)
日東工器(70件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
ナットカプラ ソケット (ウレタンホース取付用)
日東工器(50件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ウレタンホースを簡単・確実に装着! ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!バルブ構造バルブ有(片道開閉型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
HSPカプラ プラグ
日東工器(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用!圧力損失も少なく油圧機器に適応。 本体は熱処理を施した特殊鋼を採用!特にインパルスにおける耐衝撃に威力。圧力損失を低く抑える構造で、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。材質(本体)特殊鋼流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム