カテゴリ
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- ヤマトエンジニアリング(2)
- 近畿製作所(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- 八興(1)
- パオック(1)
- BeHAUS(1)
- YoshidaTools(1)
- WTB(1)
- ヤマト(空圧機器)(1)
- NKCカップリング(1)
「22pff」の検索結果

ミニカプラプラグPF型(吹管取付用)
日東工器¥489税込¥5381個当日出荷溶断機器専用タイプ。容量が大きく豊富なバリエーション。 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 二重リップシール構造が接続時の漏れを防止。また、誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズが異なります。 圧力損失を最小に抑え、大流量を可能にしました。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。またミニカプラスーパーとの互換性も持たせています。 分岐配管用のラインカプラミニもあります。用途汎用型溶断機器配管用仕様吹管取り付け用材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]最大締付トルク(N・m[kgf・cm])12[122]取付サイズ(ねじ用)R1/8・R1/4・R3/8、M16、W12.5-20.、(ゴムホース取付用)1/4・5/16・3/8ホース