カテゴリ
- 溶接用品(3)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- エレコム(33)
- MAZDA(マツダ)(12)
- ホームテイスト(11)
- クラビス(シブタニ)(9)
- NAKATAKI(7)
- SMC(6)
- ホンダ(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- アイデア・サポート(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- シャープ(3)
- タンガロイ(3)
- HIROSE(ヒロセ電機)(3)
- 高須産業(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 住商モンブラン(3)
- セブンホーム(3)
- エスコ(2)
- ブランドをもっと見る
「33sh」の検索結果
特価

ミニカプラソケットSH型(ゴムホース取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷用途汎用型溶断機器配管用仕様ゴムホース取り付け用材質(本体)真鍮タイプ日東ミニカプラ使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)29最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]主な用途ホース中間用
ミニカプラソケットSH型(ゴムホース取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。種別ワンタッチ式強化型溶断機器配管用使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]取付サイズ(ねじ用)R1/8・R1/4・R3/8・M16、W12.5-20、(ゴムホース取付用)1/4・5/16、3/8ホース
ミニコックソケットSH型(ゴムホース取付用)
日東工器¥1,798税込¥1,9781個当日出荷作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続! ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。種別ワンタッチカプラソケット材質(本体)真鍮(クロムめっき)タイプゴムホース取り付け用(SH型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]主な用途ホース中間用耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]