カテゴリ

  • 制御機器(53)
  • 自動車純正部品(15)
  • 農業機械(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 溶接用品(4)
  • 切削工具(4)
  • トラック純正部品(4)
  • カー用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「33sm」の検索結果

関連キーワード
133件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, 4N33SM onsemi

    onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, 4N33SM

    onsemi
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor、論理出力ありチャンネル数1ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装標準上昇時間5μs標準降下時間100μs出力デバイスダーリントン最大順方向電圧(V)1.5最大電流変換率(%)500絶縁電圧(Vrms)1500最大入力電流(A)3
  • onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, 4N33SM onsemi

    onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, 4N33SM

    onsemi
    ¥43,980税込¥48,378
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = ダーリントン。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = DIP。標準上昇時間 = 5μs。最大入力電流 = 3 A。絶縁電圧 = 1.5 kVrms。論理出力 = あり。最大電流変換率 = 500%。標準降下時間 = 100μs。シリーズ = 4N33。オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • ミニカプラソケットSM型(集合配管用) 日東工器

    ミニカプラソケットSM型(集合配管用)

    日東工器
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    仕様集合配管用主な用途配管用
  • ミニコックソケットSM型(集合配管用) 日東工器

    ミニコックソケットSM型(集合配管用)

    日東工器
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    種別ワンタッチカプラソケット材質(本体)真鍮(クロムめっき)タイプ集合配管用(SM)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)13最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]主な用途配管用耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
  • ON Semiconductor フォトカプラ ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor フォトカプラ

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(25個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • 台付自動水栓(サーモ 手動スイッチ・AC100V) TOTO

    台付自動水栓(サーモ 手動スイッチ・AC100V)

    TOTO
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷
  • 台付自動水栓(単水栓 手動スイッチ・AC100V) TOTO

    台付自動水栓(単水栓 手動スイッチ・AC100V)

    TOTO
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    5日以内出荷
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    ポート数4使用流体空気
  • 10 Series(10-SY) SMC

    10 Series(10-SY)

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    使用流体空気
  • (04733)ラバーセット,リヤーウインドシールドダム ホンダ

    (04733)ラバーセット,リヤーウインドシールドダム

    ホンダ
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (71800)グロメット,ハーネス ホンダ

    (71800)グロメット,ハーネス

    ホンダ
    ¥199税込¥219
    1個
    3日以内出荷
  • (90133)ボルト ホンダ

    (90133)ボルト

    ホンダ(1件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    4日以内出荷
  • DENMA シフトノブ 泡 100mm 変換アダプター付き MAD MAX(マッドマックス)

    DENMA シフトノブ 泡 100mm 変換アダプター付き

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    4日以内出荷
    DENMAシフトノブ 泡 100mm 変換アダプター付き。 シフトノブ全長:約100mm 8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属 口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
  • (45022)チューブ 80MM ホンダ

    (45022)チューブ 80MM

    ホンダ
    ¥119税込¥131
    1個
    3日以内出荷
  • (51360)バンド,ハーネス (イエロー) ホンダ

    (51360)バンド,ハーネス (イエロー)

    ホンダ
    ¥289税込¥318
    1個
    3日以内出荷
  • (45233)ブッシュ ホンダ

    (45233)ブッシュ

    ホンダ
    ¥409税込¥450
    1個
    4日以内出荷
  • (44333)アウターブーツ ホンダ

    (44333)アウターブーツ

    ホンダ
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    4日以内出荷
  • グロメツト,ハーネス ホンダ

    グロメツト,ハーネス

    ホンダ
    ¥199税込¥219
    1個
    4日以内出荷
  • DENMAシフトノブ 泡 100mm 変換アダプター付き MAD MAX(マッドマックス)

    DENMAシフトノブ 泡 100mm 変換アダプター付き

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    4日以内出荷
    8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属。口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
  • (44733)ホイールキャップ ホンダ

    (44733)ホイールキャップ

    ホンダ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    4日以内出荷
  • ミニカプラスーパ 日東工器

    ミニカプラスーパ

    日東工器
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
    低圧用。容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。小口径タイプで、さらに幅広い用途に対応。幅広い溶断用途に対応できるよう、取付形状を標準化。また、「ミニカプラ」との互換性も持たせています。
    用途ワンタッチ式強化型溶断機器配管用。集合配管用。燃料ガス用。形状取付:おねじTR3/8サイズRc3/8(相手側)材質(本体)真ちゅう(クロムめっき)質量(g)85備考標準材質種類接続:めねじ(相手側)使用温度範囲(℃)-20~+80寸法L(mm)52バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)23最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7{7}記号表示:NBR寸法d(Φmm)22耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0{10}寸法B(Φmm)6最大締付トルク(N・m[kgf・cm])11{112}適合流体酸素、燃料ガスH(mm)六角21商品タイプソケット
  • (84433)ライニング ホンダ

    (84433)ライニング

    ホンダ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
  • (60433)フレーム ホンダ

    (60433)フレーム

    ホンダ
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    4日以内出荷
  • TRACOPOWER スイッチングレギュレータ TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチングレギュレータ

    TRACO POWER
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 = 3.3V dc。出力電流 = 1A。入力電圧 = 4.75 → 36V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = TO-220。効率 = 78% @ Vin max, 91% @ Vin min。最低温度 = -40℃。ラインレギュレーション = 0.2%。幅 = 10.2mm。UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. Traco 1 AステップダウンスイッチングレギュレータTSR-1SMシリーズ. Tracopower TSR-1SMステップダウンスイッチングレギュレータシリーズは最大96 %の高い効率を実現し、伝熱層を一切必要とせずに最大+65 ℃の周囲温度で全負荷動作が可能です。 TSR-1SMスイッチングレギュレータには、リニアレギュレータより優れている重要な機能が他にも備わっています(例: 優れた出力電圧精度(±2 %)、1 Aの低スタンバイ電流)。 高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. SMDパッケージ 最大効率: 96 % 伝熱層不要 フィルタコンデンサ内蔵 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 短絡保護 幅広い入力動作範囲 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式2位置シングルソレノイドポート数4使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式3位置エキゾーストセンタポート数4使用流体空気
  • TRACOPOWER スイッチングレギュレータ TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチングレギュレータ

    TRACO POWER
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = ±3.3V dc。出力電流 = 1 A, 600 mA。入力電圧 = 4.6 → 32 V dc, 4.6 → 42 V dc。実装タイプ = 表面実装。出力数 = 1。パッケージ = SMD。効率 = 77%, 80%。リップルノイズ = 50mV Pk-Pk。最高温度 = +85℃。シリーズ = TSRN 1SM。ラインレギュレーション = ±0.2%。幅 = 9.3mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TSRN 1-2433SM TRACO POWER

    TSRN 1-2433SM

    TRACO POWER
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC12出力電流(A)(最大)1定格出力電圧(V)DC3.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3233 SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3233

    SMC
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(2) 2位置ダブルソレノイドポート数4ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気コイル(-) 標準
  • TRACOPOWER スイッチングレギュレータ TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチングレギュレータ

    TRACO POWER
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    8日以内出荷
    出力電圧 3.3V dc。出力電流 500mA。入力電圧 4.75 32V dc。実装タイプ 表面実装。出力数 1。パッケージ SIP。効率 81% 32 dc, 91% Vin min。リップルノイズ 30mV Pk-Pk。最低温度 -40℃。シリーズ TSR。ラインレギュレーション 0.4%。幅 9.6mm。0.5 AステップダウンスイッチングレギュレータTSR 0.5SMシリーズ. Tracopower TSR 0.5SMシリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、非効率的なLM78リニアレギュレータの完全互換品です。 このDC-DCコンバータは、最大効率が97 %と高いため、最高+80 ℃の周囲温度で全負荷動作(+90 ℃で50 %負荷動作)が可能です。その際に、強制冷却は必要ありません。 TSR 0.5SMスイッチングレギュレータは、優れた出力電圧精度、低スタンバイ電流など、他にもリニアレギュレータを超える優れた特長を備えています。 高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. 小型SMDパッケージ 最大97 %の非常に高い効率 優れたライン 負荷調整機能 低スタンバイ電流 動作温度範囲: 40 +90 過熱保護 オン オフ遠隔入力 出力電圧調整可能 短絡保護 耐湿性レベル2 (IPC J-STD-020D.1に準拠)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RF Solutions ANT-STUBR-433SM RFIDアンテナ 直接 スタビー 0dBi ISM Band, UHF RFID RF SOLUTIONS

    RF Solutions ANT-STUBR-433SM RFIDアンテナ 直接 スタビー 0dBi ISM Band, UHF RFID

    RF SOLUTIONS
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●RFプロトコル : ISM Band, UHF RFID●周波数範囲 : 433 MHz●アンテナ実装タイプ : 直接●ゲイン : 0dBi●433 MHzミニチュアスタビーアンテナSMA. 1/4波モノポールアンテナ 無指向性 VSWR ;2.0 SMAオスコネクタ 50 Ω入力インピーダンス ゼロdBiゲイン ABS / ゴムハウジング 動作温度: -40~70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    9日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式3位置プレッシャセンタポート数4使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    9日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式2位置ダブルソレノイドポート数4使用流体空気
  • 同軸変換アダプタ - BNCジャック プラグ - ジャック HUBER & SUHNER

    同軸変換アダプタ - BNCジャック プラグ - ジャック

    HUBER & SUHNER
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    。Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 4 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 4 GHz VSWR : DC-4 GHz =1.05 + 0.075 f ( GHz ) 挿抜回数: 500 重量: 0.0065 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
    仕様●アダプタタイプB:BNCジャック●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●動作周波数:4GHz●コード番号:205-8915アズワン品番65-7576-11
  • 同軸変換アダプタ SMA プラグ - ジャック HUBER & SUHNER

    同軸変換アダプタ SMA プラグ - ジャック

    HUBER & SUHNER
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    。Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●アダプタタイプA:SMA●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:211-8936アズワン品番65-7533-86
  • 同軸変換アダプタ - TNCジャック プラグ - ジャック HUBER & SUHNER

    同軸変換アダプタ - TNCジャック プラグ - ジャック

    HUBER & SUHNER
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 11 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 11 GHz VSWR : DC-6 GHz =1.03 + 0.05 f ( GHz ) 周波数範囲: 6 → 11 GHz 反射損失:17 dB 挿抜回数: 500 重量: 0.0087 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
    仕様●アダプタタイプB:TNCジャック●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●コード番号:205-9025アズワン品番65-7581-58
  • ピストン リビルト キツト 1SM-WB033-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストン リビルト キツト 1SM-WB033-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷