カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(216)
  • SMC(61)
  • モリマーキンキ(23)
  • 日動工業(16)
  • TOTO(14)
  • SHIMANO(シマノ)(11)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • 井上金庫販売(8)
  • Puig (プーチ)(7)
  • アイコ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • メイキコウ(4)
  • BEAMS(ビームス)(4)
  • KSフィルター(4)
  • KTM(4)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(4)
  • ADAL(アダル)(4)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「400sh」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイカプラ(大口径)(ホース取付用)ソケット 日東工器ハイカプラ(大口径)(ホース取付用)ソケット日東工器(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ホースニップルソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)35耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラ 日東工器ハイカプラ日東工器
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐久性と環境特性、汎用性に優れたカプラです。豊富な本体材質・サイズ・取付け形状で幅広い用途に対応できます。鋼鉄製の重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。空気には鋼鉄製、水には真ちゅう・ステンレス製が適しています。
用途空気工具・工場内空気配管等。
ハイカプラ ソケット 大口径(ホース取付用) ステンレス製 日東工器ハイカプラ ソケット 大口径(ホース取付用) ステンレス製日東工器
6,998税込7,698
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ホースニップルソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)35
ハイカプラ SH型(ホース取付用) 日東工器ハイカプラ SH型(ホース取付用)日東工器
8,998税込9,898
1個
当日出荷から8日以内出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
用途低圧用取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造片路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム
ハイカプラ ソケット 大口径(ホース取付用) 真鍮製 日東工器ハイカプラ ソケット 大口径(ホース取付用) 真鍮製日東工器
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体最高使用圧力(MPa)1.0取り付け形状ホースニップルソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)35耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
ハイカプラ 日東工器ハイカプラ日東工器
4,598税込5,058
1個
当日出荷から6日以内出荷
パージハイカプラ PVR型 ゴムホース取り付け用 日東工器パージハイカプラ PVR型 ゴムホース取り付け用日東工器
6,698税込7,368
1個
当日出荷から8日以内出荷
内圧に関係なく接続が1タッチ。分離時の不快な反動と音を解消。ロック機能付
用途低圧用・パージ機能内蔵型空気元配管用流体空気取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)亜鉛合金ダイカスト・真鍮・他使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ラインカプラ 200L型 日東工器ラインカプラ 200L型日東工器(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
1本の空気配管から同時に複数の配管が可能!ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!
分岐数5仕様空気簡易集合配管付属品ハイカプラソケット(ホース取付用)400SH 1個トラスコ品番113-3926材質鋼鉄サイズ取入口:400PM 取出口:20SM・40SM材質(本体)アルミニウム質量(g)890流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60ソケットorプラグソケット+プラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0バルブの有無有(片道開閉型)接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]最小断面積(mm2)19取付サイズ1/2RoHS指令(10物質対応)対応