カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- モノタロウ(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(20)
- メディアカバーマーケット(6)
- 鶴見製作所(5)
- イマダ(4)
- イスカル(3)
- ナベヤ(3)
- JAE(日本航空電子工業)(3)
- TIPTOP(3)
- HEC(コンピューケース・ジャパン)(3)
- KITZ(キッツ)(2)
- ハンマーキャスター(2)
- Vesrah(2)
- ニューコン工業(2)
- 井筒製作所(2)
- SK11(2)
- 渡辺電機工業(2)
- フェニックス・コンタクト(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ブランドをもっと見る
「50pn」の検索結果

ナットカプラ プラグ (ウレタンホース取付用)
日東工器(43件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!バルブ構造バルブ有ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])9~11[92~112]寸法E(Φmm)7.5
ハイカプラエース プラグ (ウレタンホース取付用)
日東工器(6件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。用途低圧用・軽量・空気配管用材質(本体)エンジニアリングプラスチック流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状ウレタンホース取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
ハイカプラエース プラグ(ウレタンホース取付用/スプリングナット付)
日東工器(7件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷金属製の1/4の軽さ。樹脂採用により、工具・機器等に抵触しても傷を付ける心配無し。用途低圧用・軽量・空気配管用材質(本体)エンジニアリングプラスチック流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状ウレタンホース取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)90耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Lp(mm)119