カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • BeHAUS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「65pn-pla」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイカプラエース プラグ (ウレタンホース取付用) 日東工器ハイカプラエース プラグ (ウレタンホース取付用)日東工器(6件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用・軽量・空気配管用流体空気・水取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)エンジニアリングプラスチック接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
マイクロエアーハンド 日東工器マイクロエアーハンド日東工器
45,980税込50,578
1台
翌日出荷
微細な往復運動で精密部品の細かい研削研磨加工に最適です。 冷感防止や滑り止め効果のグリップチューブを採用しています。 軽量で、低振動です。
用途精密部品などの研削・研磨。空気消費量(m3/min)0.07ホース取付口ハイカプラエース65PN-PLA全長(mm)176質量(kg)0.37チャック能力(mm)3駆動形式リニアタイプ適合軸径(Φmm)(ヤスリ)3使用空気圧力(MPa)0.59排気方向後方
ツイストハンド 日東工器ツイストハンド日東工器
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷
微細な加工が可能なので、精密金型の仕上げに最適です。 独自の揺動運動で先端工具がワークに弾かれることがありません。
用途狭い個所での金属のバリ取り、面取りなどの研削・研磨作業。チャック内径(Φmm)3取付径(Φmm)3ホース取付口ハイカプラエース65PN-PLA付属品ダイヤモンドバー円柱、円錐:各1本/6角棒スパナ2mm:1本/カプラHA-65SN:1個空気消費量(m3/min)0.045排気方向後方全長(mm)190使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]揺動角度(無負荷)25度振動数(min-1)(無負荷)7200質量(g)410トラスコ品番328-0918