カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • SMC(22)
  • シンコー(16)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • ホンダ(6)
  • アイコ(4)
  • メイキコウ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • SHIMANO(シマノ)(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • ニューマシン(3)
  • タカショー(3)
  • KSフィルター(3)
  • 日野自動車(3)
  • RS PRO(3)
  • テラモト(2)
  • シグマ光機(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • SUGICO(スギコ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「800sh」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイカプラ(大口径)(ホース取付用)ソケット 日東工器

    ハイカプラ(大口径)(ホース取付用)ソケット

    日東工器(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)35耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラ 日東工器

    ハイカプラ

    日東工器
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐久性と環境特性、汎用性に優れたカプラです。豊富な本体材質・サイズ・取付け形状で幅広い用途に対応できます。鋼鉄製の重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。空気には鋼鉄製、水には真ちゅう・ステンレス製が適しています。
    用途空気工具・工場内空気配管等。
  • ハイカプラ ソケット 大口径(ホース取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ ソケット 大口径(ホース取付用) ステンレス製

    日東工器
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)35
  • ハイカプラ SH型(ホース取付用) 日東工器

    ハイカプラ SH型(ホース取付用)

    日東工器
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
    用途低圧用使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状ホース取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
  • ハイカプラ ソケット 大口径(ホース取付用) 真鍮製 日東工器

    ハイカプラ ソケット 大口径(ホース取付用) 真鍮製

    日東工器
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法D(Φmm)35耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • ハイカプラ 日東工器

    ハイカプラ

    日東工器
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • パージハイカプラ PVR型 ゴムホース取り付け用 日東工器

    パージハイカプラ PVR型 ゴムホース取り付け用

    日東工器
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内圧に関係なく接続が1タッチ。分離時の不快な反動と音を解消。ロック機能付
    用途低圧用・パージ機能内蔵型空気元配管用材質(本体)亜鉛合金ダイカスト・真鍮・他流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状ホース取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • 平型ヤスリSF-13(スーパーハンド用) 日東工器

    平型ヤスリSF-13(スーパーハンド用)

    日東工器(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1袋(5本)
    当日出荷
    適合SH-100A、ASH-800、ESH-80トラスコ品番276-8577質量(g)80