カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- Panasonic(パナソニック)(8)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- KSフィルター(3)
- ニューマシン(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- 東芝(1)
- TRUSCO(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- フジマック(1)
- ベッセル(1)
- uni(三菱鉛筆)(1)
- TSUNODA(ツノダ)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「800sh」の検索結果

ハイカプラ(大口径)(ホース取付用)ソケット
日東工器(4件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)35耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラ
日東工器¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から4日以内出荷耐久性と環境特性、汎用性に優れたカプラです。豊富な本体材質・サイズ・取付け形状で幅広い用途に対応できます。鋼鉄製の重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。空気には鋼鉄製、水には真ちゅう・ステンレス製が適しています。用途空気工具・工場内空気配管等。
ハイカプラ ソケット 大口径(ホース取付用) ステンレス製
日東工器¥12,980税込¥14,2781個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)35
ハイカプラ SH型(ホース取付用)
日東工器¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から4日以内出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。用途低圧用使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状ホース取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
ハイカプラ ソケット 大口径(ホース取付用) 真鍮製
日東工器¥5,998税込¥6,5981個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法D(Φmm)35耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
パージハイカプラ PVR型 ゴムホース取り付け用
日東工器¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から4日以内出荷内圧に関係なく接続が1タッチ。分離時の不快な反動と音を解消。ロック機能付用途低圧用・パージ機能内蔵型空気元配管用材質(本体)亜鉛合金ダイカスト・真鍮・他流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状ホース取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
平型ヤスリSF-13(スーパーハンド用)
日東工器(3件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381袋(5本)当日出荷適合SH-100A、ASH-800、ESH-80トラスコ品番276-8577質量(g)80