カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- SHIMANO(シマノ)(10)
- R&G RACING PRODUCTS(4)
- 日本研紙(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- KSフィルター(2)
- brembo(2)
- サンドビック(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- ヒルティ(HILTI)(1)
- ハンディ・クラウン(1)
- トーフレ(1)
- MINOURA(箕浦)(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- SAMSUNG(サムスン)(1)
- HAMP(ホンダ)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「800sm」の検索結果

ハイカプラ ソケット (メネジ取付用)
日東工器(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷用途低圧用・汎用型空気配管用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)35使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラ
日東工器¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から4日以内出荷耐久性と環境特性、汎用性に優れたカプラです。豊富な本体材質・サイズ・取付け形状で幅広い用途に対応できます。鋼鉄製の重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。空気には鋼鉄製、水には真ちゅう・ステンレス製が適しています。用途空気工具・工場内空気配管等。
ハイカプラ ソケット 大口径 (メネジ取付用) ステンレス製
日東工器¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ SM型(めねじ取付用)
日東工器¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。用途低圧用使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状めねじ取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
ハイカプラ ソケット 大口径 (メネジ取付用) 真鍮製
日東工器¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法D(Φmm)35耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
パージハイカプラ PVR型 めねじ取り付け用
日東工器¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から翌々日出荷内圧に関係なく接続が2タッチ。分離時の不快な反動と音を解消。ロック機能付用途低圧用・パージ機能内蔵型空気元配管用材質(本体)亜鉛合金ダイカスト・真鍮・他流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]