カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(42)
  • 共立電子産業(18)
  • マザーツール(54)
  • エスコ(41)
  • Meltec(大自工業)(49)
  • 塚本無線(84)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(91)
  • ENG(1)
  • 仙台銘板(1)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(5)
  • セルスター(65)
  • CKD(425)
  • omron(オムロン)(398)
  • IDEC(和泉電気)(340)
  • マリンテック(312)
  • ブロードウォッチ(259)
  • RS PRO(233)
  • TRACO POWER(210)
  • Panasonic(パナソニック)(176)
  • コーセル(136)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DC12V」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC駆動ダイアフラム方式コンプレッサ専用タイプ 日東工器DC駆動ダイアフラム方式コンプレッサ専用タイプ日東工器
26,980税込29,678
1台
当日出荷から5日以内出荷
定格時間連続
真空ポンプ/コンプレッサー 日東工器真空ポンプ/コンプレッサー日東工器
34,980税込38,478
1個
当日出荷
DCブラシレスモータを使用した真空ポンプ/コンプレッサ兼用ポンプです。 ツインヘッドのダイアフラム方式を採用し小型でも高寿命・高圧力・低振動・低丈・メンテナンスフリー・無給油を実現しました。 より信頼性を必要とする医療器、分析器などの機器組込み用のエア源・真空源として最適です。
用途DCブラシレスモータを使用した真空ポンプ/コンプレッサ兼用ポンプです。 ツインヘッドのダイアフラム方式を採用し小型でも高寿命・高圧力・低振動・低丈・メンテナンスフリー・無給油を実現しました。 より信頼性を必要とする医療器、分析器などの機器組込み用のエア源・真空源として最適です。排気速度(50/60Hz)(L/min)5.5到達真空度(kPa)-60.0{-450mmHg}最高圧力150kPa定格時間連続絶縁階級A種相当耐用時間(時間)5000(MTTF)吸入口サイズΦ6.8(外径)リード線長さ(mm)360±20吐出口径Φ6.8(外径)取付幅(mm)37.5使用圧力範囲(kPa)-60.0~150取付長(mm)36.5
バイモルポンプ 日東工器バイモルポンプ日東工器
119,800税込131,780特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
小型・軽量のうえ、回転部・摺動部がないため低消費電力(3W)・低騒音です。 吐出量の調節が簡単(電圧、周波数での調節)です。 吐出側を絞ってもモーターポンプのような焼き付きの心配がありません。 周波数を可変させることでポンプの流量制御が容易に可能です(駆動電源)。
真空ポンプ 日東工器真空ポンプ日東工器
69,980税込76,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
DC駆動リニアコンプレッサ 日東工器DC駆動リニアコンプレッサ日東工器(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
翌日出荷から8日以内出荷
取付寸法(mm)76LX70W定格時間連続絶縁階級コイル/A種相当リード線長さ(mm)300±20
ポンプ駆動電源 日東工器ポンプ駆動電源日東工器
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
質量(g)700本体寸法(mm)W100×L190×H47(突起物を除く)出力電圧(V)AC100(固定)出力周波数(Hz)10~120
DC駆動用インバータ 日東工器DC駆動用インバータ日東工器
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
外形寸法(mm)L58XW40XH19.6定格時間連続
コンプレッサー 日東工器コンプレッサー日東工器
89,980税込98,978
1個
8日以内出荷
定格時間連続