カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(1)
  • YAGEO(366)
  • KEMET(230)
  • MURATA(村田製作所)(126)
  • KYOCERA AVX(87)
  • SMC(72)
  • TDK(61)
  • WURTH ELEKTRONIK(53)
  • IKO(日本トムソン)(47)
  • 京セラ(40)
  • シュナイダーエレクトリック(40)
  • OSG(オーエスジー)(35)
  • 三菱ふそう(28)
  • SAMTEC(25)
  • brembo(20)
  • AMPHENOL(19)
  • マキシンコー(16)
  • エスコ(15)
  • LION (ライオン事務器)(11)
  • 三ツ星ベルト(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LC12」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバーロックカプラ ソケット (ホース取付用) 日東工器レバーロックカプラ ソケット (ホース取付用)日東工器(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
材質(本体)アルミ合金流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.7[27]
レバーロックカプラ ソケット LC型(ホース取付用) 日東工器レバーロックカプラ ソケット LC型(ホース取付用)日東工器
21,980税込24,178
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
レバーロックカプラ ソケット LC型(ホース取付用) 日東工器レバーロックカプラ ソケット LC型(ホース取付用)日東工器
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)銅合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
レバーロックカプラ LC型 ソケット 日東工器レバーロックカプラ LC型 ソケット日東工器(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
翌日出荷から3日以内出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用取り付け形状ホース取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
デルボコントローラ 日東工器デルボコントローラ日東工器
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
オートストップ制御、ソフトスタート、回転速度可変機能、静電対策を備えたコントローラーです。
用途デルボコントローラートラスコ品番814-8055質量(kg)2.3入力電圧(V)AC100機能オートストップ、ソフトスタート、速度可変、静電対策
マルチカプラ 日東工器マルチカプラ日東工器
75,980税込83,578
1個
翌日出荷から8日以内出荷
専用コード 日東工器専用コード日東工器
8,598税込9,458
1本
3日以内出荷
用途DLV7400AシリーズとコントローラーDLC1213A-ENB 接続用専用コード