カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(60)
  • エスコ(169)
  • PISCO(ピスコ)(134)
  • カクダイ(84)
  • TRUSCO(77)
  • TAKIGEN(タキゲン)(65)
  • LAMP(スガツネ工業)(64)
  • 栃木屋(57)
  • TOYOX(トヨックス)(55)
  • アトムリビンテック(54)
  • 日機(54)
  • コクヨ(51)
  • PLUS(プラス)[文具](41)
  • サクラクレパス(36)
  • ぺんてる(28)
  • リヒトラブ(25)
  • オープン工業(23)
  • セフティー3(20)
  • SONIC(ソニック)[文具](20)
  • TBC(タブチ)(20)

「POM」の検索結果

アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイカプラエース プラグ (ウレタンホース取付用) 日東工器ハイカプラエース プラグ (ウレタンホース取付用)日東工器(6件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用・軽量・空気配管用流体空気・水取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)エンジニアリングプラスチック接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
ハイカプラエース プラグ (ホース取付用) 日東工器ハイカプラエース プラグ (ホース取付用)日東工器(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。スリーブの自動ロックで安全性も追求!金属製と同等の耐圧性能を持っております。接続と同時にスリーブをロックし不意の離脱を防止する「自動ロック機能」を内蔵。プラグ・ソケットの接続は押し込むだけのワンタッチ接続式質量は金属製のわずか1/4と軽量で取り扱いが簡単。流体は空気だけでなく、水・不活性ガスにも幅広く適応。樹脂の採用で、工具・機器などに接触しても傷を付ける心配がありません。流体はプラグ側・ソケット側の双方向から流せます。ハイカプラシリーズのソケット(小口径)と接続できます。
流体空気・水・不活性ガス取り付け形状ホース用ホースニップルソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)樹脂(エンジニアリングプラスチック)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造バルブなし材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa)1.5
キューブカプラ ソケット SH型(チューブ取付用) 日東工器キューブカプラ ソケット SH型(チューブ取付用)日東工器(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応流体空気・水取り付け形状チューブ取付用最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)-20~+60材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
ハイカプラエース プラグ(ウレタンホース取付用/スプリングナット付) 日東工器ハイカプラエース プラグ(ウレタンホース取付用/スプリングナット付)日東工器(7件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
金属製の1/4の軽さ。樹脂採用により、工具・機器等に抵触しても傷を付ける心配無し。
用途低圧用・軽量・空気配管用材質(本体)エンジニアリングプラスチック流体空気・水最高使用圧力(MPa)1取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)90耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Lp(mm)119
キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用) 日東工器キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用)日東工器
329税込362特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応流体空気・水取り付け形状チューブ取付用最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)-20~+60材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
キューブカプラ プラグ PM型(めねじ取付用) 日東工器キューブカプラ プラグ PM型(めねじ取付用)日東工器
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応流体空気・水ソケットorプラグプラグ相手側取付サイズRc1/8最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)-20~+60材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
キューブカプラ プラグ PHB型(パネル取付用) 日東工器キューブカプラ プラグ PHB型(パネル取付用)日東工器
449税込494特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応流体空気・水取り付け形状パネル取付用最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)-20~+60材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
キューブカプラ ソケット PHL型(チューブ取付用) 日東工器キューブカプラ ソケット PHL型(チューブ取付用)日東工器(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応流体空気・水最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)-20~+60材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
キューブカプラ ソケット SM型(めねじ取付用) 日東工器キューブカプラ ソケット SM型(めねじ取付用)日東工器(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応流体空気・水取り付け形状めねじ取付用相手側取付サイズRc1/8最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)-20~+60材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
NKカプラホース 日東工器NKカプラホース日東工器
4,498税込4,948
1巻
当日出荷から翌日出荷
ハイカプラエース(ソケット)にウレタンホース標準装備。 ワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用最高使用圧力(MPa)1材質ポリウレタンブルー使用温度範囲(℃)-5~60バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]材質(プラグ)鋼鉄/クロムめっき材質(ソケット)エンジニアリングプラスチック(PBT、POM)特性耐摩耗/耐久/柔軟性
圧電ポンプ バイモルポンプ 日東工器圧電ポンプ バイモルポンプ日東工器(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から8日以内出荷
機器組込用部品として、液体をコントロールします。
用途液体ポンプとして、冷却水の循環等電圧(V)100電源AC使用周囲湿度35~85%使用流体温度(℃)5~50ポンプの種類水封式
NKカプラコイルホース 日東工器NKカプラコイルホース日東工器
5,498税込6,048
1巻
当日出荷
ハイカプラエース(ソケット)にウレタンホース標準装備。 ワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)【チューブ】ポリウレタン樹脂、【ソケット】エンジニアリングプラスチック(PBT、POM)、【プラグ】鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
スリーブストッパ 日東工器スリーブストッパ日東工器
2,598税込2,858
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
SPカプラ typeA専用の簡易型ストッパーで、カプラの接続後に装着するとスリーブが固定されます。
材質樹脂(POM)
スリーブストッパ 日東工器スリーブストッパ日東工器
2,498税込2,748
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷