カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(1)
  • NOK(430)
  • SMC(376)
  • (124)
  • ホンダ(59)
  • メディアカバーマーケット(51)
  • オカムラ(岡村製作所)(40)
  • ビーエム機器(31)
  • 三菱ふそう(23)
  • GIVI(ジビ)(22)
  • 伊東電機(19)
  • イトーキ(16)
  • omron(オムロン)(9)
  • LINKMAN(7)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • リンナイ(4)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(4)
  • 京セラ(3)
  • コクヨ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RNB」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバーロックカプラ ソケット LC型(ホース取付用) 日東工器レバーロックカプラ ソケット LC型(ホース取付用)日東工器
8,898税込9,788
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)銅合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
レバーロックカプラ プラグ L-PD型(プラグ用キャップ) 日東工器レバーロックカプラ プラグ L-PD型(プラグ用キャップ)日東工器
9,898税込10,888
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質(本体)銅合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状プラグ用キャップバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
プラグ用キャップ 日東工器プラグ用キャップ日東工器
21,980税込24,178
1個
翌日出荷から7日以内出荷
取り付け形状プラグ用キャップ材質(シール)ニトリルゴム
レバーロックカプラ LC型 ソケット 日東工器レバーロックカプラ LC型 ソケット日東工器(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
翌日出荷から3日以内出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用取り付け形状ホース取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
レバーロックカプラ ソケット(オネジ取付用) 日東工器レバーロックカプラ ソケット(オネジ取付用)日東工器
8,598税込9,458
1個
当日出荷から翌日出荷
最高使用圧力(MPa)1.8材質(本体)銅合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
レバーロック 日東工器レバーロック日東工器
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。 端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。 ソケットには”特殊リップパッキン”を採用(3/4”・1”は除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。 接続寸法は米軍規格A-A-59326(MIL-C-27487)に準じています。 幅広い用途に対応できるよう他にも各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を取り揃えています。
材質(本体)銅合金バルブ構造バルブなし(プラグバルブなし)材質(シール)ニトリルゴム使用温度範囲-20~+80℃最高使用圧力1.8MPa本体形状ソケット(プラグ用キャップ)耐圧力(MPa)2.7MPa適合流体水・作動油・空気・粉体
レバーロックカプラ LD型 ソケット 日東工器レバーロックカプラ LD型 ソケット日東工器
27,980税込30,778
1個
翌日出荷から3日以内出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム