カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(5)
  • SMC(1,007)
  • Panasonic(パナソニック)(123)
  • ホンダ(97)
  • ダイヤトレンド(87)
  • イトーキ(49)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(48)
  • MAZDA(マツダ)(45)
  • 高島産業(44)
  • NOK(35)
  • スバル(35)
  • PISCO(ピスコ)(31)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(30)
  • DiodesZetex(28)
  • シュナイダーエレクトリック(27)
  • 大阪魂(27)
  • エスコ(26)
  • CKD(25)
  • 富士電機(24)
  • メディアカバーマーケット(24)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SC6」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーカプラ ソケット(チューブフィッター付) 日東工器スーパーカプラ ソケット(チューブフィッター付)日東工器(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
軽量設計。ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
用途低圧用・軽量・小型空気配管用流体空気取り付け形状チューブフィッター付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)・アルミニウム・真鍮(ニッケルめっき)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
スモールカプラ ソケット(チューブフィッター付) 日東工器スモールカプラ ソケット(チューブフィッター付)日東工器
2,398税込2,638
1個
当日出荷
軽量・小型化。スリーブ外形14mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用流体空気取り付け形状チューブフィッター付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)真鍮(クロムめっき・ニッケルめっき)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
マイクロカプラチューブフィッター付 ソケット (チューブ取付用) 日東工器マイクロカプラチューブフィッター付 ソケット (チューブ取付用)日東工器(19件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。 限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。
流体空気取り付け形状チューブ取付け用(SC型)ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(クロムめっき)接続方式ワンタッチ式形状ストレート型使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]最小断面積(mm2)4.9真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
関連キーワード
sc650特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sc650