カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • TDR TPMS(4)
  • カシムラ(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • ホンダ(5)
  • 三菱ふそう(9)
  • KTM(3)
  • Orange(3)
  • エアモニ(1)
  • 日野自動車(1)
  • DUCATI(1)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(12)
  • 光興業(6)
  • T&D(ティアンドデイ)(5)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(5)
  • ATOTO(3)
  • ヨコヅナ(2)
  • プリンストン(1)
  • Kawasaki(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TPMS」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製日東工器(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器TSPカプラ プラグ (メネジ取付用)日東工器
699税込769
1個
当日出荷から6日以内出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
材質(本体)鋼鉄流体空気・鉱物系作動油取り付け形状おねじソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)ソケットに準拠バルブ構造バルブ無互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
レバーロックカプラ プラグ LF型(めねじ取付用) 日東工器レバーロックカプラ プラグ LF型(めねじ取付用)日東工器
9,098税込10,008
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム
レバーロックカプラ 日東工器レバーロックカプラ日東工器
9,398税込10,338
1個
当日出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体-の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)レバー操作荷重の低減と接続時の耐張力も優れています。接続寸法は米軍規格A-A-59326に準じています。
トラスコ品番120-7059サイズ1 1/2材質(本体)ステンレス質量(g)575流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)24寸法C(mm)40寸法T(mm)R1 1/2最大締付トルク(N・m[kgf・cm])260[2652]寸法Lp(mm)80寸法Bp(Φmm)36.5寸法Hp(mm)八角58耐圧力(MPa)2.7
レバーロックカプラ LF型 プラグ 日東工器レバーロックカプラ LF型 プラグ日東工器
43,980税込48,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用取り付け形状めねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット
tpm 8特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tpm 8