カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 電動工具(5)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(1)
  • Nikon(ニコン)(1)
  • 高速電機(富士製砥)(1)
  • AWOLVISION(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aw-3500」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カットオフカーボンブラシ ASSY/AW-3500 日東工器カットオフカーボンブラシ ASSY/AW-3500日東工器
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
アトラエース 日東工器アトラエース日東工器
379,800税込417,780
1台
翌日出荷
ジェットブローチとツイストドリル兼用タイプ●ジェットブローチワンタッチタイプ●ツイストドリル●負荷表示LEDにより安全性重視の機能が満載。自動停止機能/自動再スタート機能/横ズレ検知機能/再起動防止機能/マグネット断線時再起動防止機能●ポンプ搭載により、切削液を自動給油。●オイルタンクが後方配置のコンパクト設計で小型化を実現。●ツイストドリルの長さに合わせて、最大60mmの高さ調整が可能。
穴あけ能力(mm)(ジェットブローチ)穴径Φ14~Φ17/25mm(ワンタッチタイプ)穴径Φ17.5~Φ35、板厚50mmツイストドリル最大13mmマグネット最大磁力(N[kgf])9000(920)マグネット部寸法(mm)99×177最大ストローク(mm)130無負荷回転数(min-1[r.p.m])870電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)(電気ドリル)950マグネット消費電力(W)25キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)最大板厚(mm)50付属品切削油0.5リットル/1缶パイロットピン08035/1本ジェットブローチ0220035/1本六角棒レンチ3mm/1本スパナ8×10mm/1本サブハンドル/1本安全ベルト/1本工具箱/1個質量(kg)13トラスコ品番337-7377電流(A)10
ドリルチャックアダプタ 日東工器ドリルチャックアダプタ日東工器(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
アトラエースAW-3500用で、13mmまでのストレートドリルが使用可能になります。
用途ストレートドリル取り付け用
チャック Ass'y 日東工器チャック Ass'y日東工器
7,898税込8,688
1セット
当日出荷
アトラエースAW-3500用で、13mmまでのストレートドリルが使用可能になります。
用途ストレートドリル取り付け用適合機種AW-3500メーカー商品コード20443
チップブレーカ 日東工器チップブレーカ日東工器
2,998税込3,298
1セット
8日以内出荷
アトラエースAW-3500用を使用し、深穴をあける際に発生した切屑を、適当に切断し、切屑の排出性を向上させます。
用途切屑切断用適合機種AW-3500
ジェットブローチ(ワンタッチタイプ) 日東工器ジェットブローチ(ワンタッチタイプ)日東工器(12件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から8日以内出荷
摩擦に強い超硬チップを採用
ジェットブローチ(ワンタッチタイプ) 日東工器ジェットブローチ(ワンタッチタイプ)日東工器(21件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から8日以内出荷
下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
スリーブ Ass'y 日東工器スリーブ Ass'y日東工器(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
アトラエースワンタッチタイプ取り付け用です。三角ドリル(柄径Φ6.5mm)を使用し、小径の穴あけを可能にします。
用途小径穴あけ用
パイプ取付アタッチメント 日東工器パイプ取付アタッチメント日東工器
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
アトラエースシリーズを使用しての、40A~300Aのパイプへの穴あけを可能にします。
用途パイプへの穴あけ用冶具適合機種QA-4000、A-3000、AR-3000、AW-3500、LO-3000A、LO-3550A
ジェットブローチ 日東工器ジェットブローチ日東工器
12,980税込14,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
重ね板の穴あけで下穴不要。穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
用途アトラエースでの穴あけ全長(mm)90タイプ重ね板用50L最大板厚(mm)50送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)
ジェットブローチ 日東工器ジェットブローチ日東工器
7,998税込8,798
1個
当日出荷から8日以内出荷
下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
用途アトラエースでの穴あけ適合機種QA-4000、QA-6500、A-3000、AR-3000、AW-3500、LO-3000A、LO-3550Aタイプワンタッチ送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)穴あけ能力(Φmm)25.5