カテゴリ

  • 空圧工具(45)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 電動工具(7)
  • 研磨材(2)
  • 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(2)
  • SMC(2,164)
  • 伊東電機(226)
  • RS PRO(111)
  • TAKMAN(93)
  • Hutchinson(73)
  • Festo(67)
  • YAMAHA(ヤマハ)(61)
  • エスコ(60)
  • マスプロ電工(53)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(37)
  • bitstrong(36)
  • 群協製作所(34)
  • 日本アンテナ(31)
  • I-VALUE(28)
  • CKD(27)
  • BODIS (ボディス)(27)
  • SAMTEC(26)
  • 鈴木ブロンズ継手(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs-10」の検索結果

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ベルトン 日東工器電動ベルトン日東工器(3件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
AC100V電源で手軽に使えるベルトサンダ。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、ベルト交換が容易です。
用途軽研磨用付属品六角棒スパナ2×1本六角棒スパナ4×1本研磨ベルトZ:#60×10mm×2本(内本体装着1本)、#80×10mm、#100×10mm、#120×10mm×各1本トラスコ品番287-8011種別電動式ベルトサンダ長さ(mm)本体:215ベルト取付部:165質量(kg)1.2ベルト幅(mm)10電源(V)AC100(50/60Hz)ベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])9200定格電流(A)1.8定格消費電力(W)170ベルト速度(m/min)670定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2
ジルコニアベルト 日東工器ジルコニアベルト日東工器
6,598税込7,258
1個
翌日出荷
メーカー商品コード41569
ハイカプラ200 ソケット (メネジ取付用) 日東工器ハイカプラ200 ソケット (メネジ取付用)日東工器(50件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製日東工器
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用流体空気・水・鉱物系作動油取り付け形状おねじソケットorプラグソケット材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
ハイカプラ200 ソケット (ホース取付用) 日東工器ハイカプラ200 ソケット (ホース取付用)日東工器(15件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ワンタッチで簡単、確実に接続!大流量タイプ!端面パッキング方式を採用。優れた操作性を実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用。端面パッキング方式。ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
電動ベルトン(EBS-10)用 ブラケット ASSY 日東工器電動ベルトン(EBS-10)用 ブラケット ASSY日東工器(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
適合電動ベルトン[EBS-10]
TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) 真鍮製 日東工器TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) 真鍮製日東工器
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状おねじソケットorプラグソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
ロックカプラ200 日東工器ロックカプラ200日東工器(3件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から翌日出荷
ワンタッチでスムーズ配管。 安全装置のロック機構内蔵! ロック機構で接続後の不意による離脱を防止。 ホースを延長する際の中間継手として適しています。 プラグをソケットに(またはソケットをプラグに)押し込むだけのワンタッチ接続式で、操作性に優れ作業効率が向上します。 圧力損失の少ないバルブ構造を採用し流量アップを実現。
ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)鋼鉄接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-5~+60材質(シール)ニトリルゴムバルブの有無
TSPカプラ ソケット (ホース取付用) ステンレス製 日東工器TSPカプラ ソケット (ホース取付用) ステンレス製日東工器
6,298税込6,928
1個
当日出荷から8日以内出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用流体空気・水・鉱物系作動油取り付け形状ホースニップルソケットorプラグソケット材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ ソケット (ホース取付用) 真鍮製 日東工器TSPカプラ ソケット (ホース取付用) 真鍮製日東工器(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状ホースニップルソケットorプラグソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
フルブローカプラ ウレタンホース取り付け用 日東工器フルブローカプラ ウレタンホース取り付け用日東工器(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
コンプレッサの空気使用量を削減
用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用材質(本体)アルミニウム合金流体空気最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ミニカプラソケットSM型(集合配管用) 日東工器ミニカプラソケットSM型(集合配管用)日東工器
1,798税込1,978
1個
当日出荷
主な用途配管用仕様集合配管用
EBS-10用SUB ASSY B 日東工器EBS-10用SUB ASSY B日東工器
4,998税込5,498
1個
当日出荷
フルブローカプラ ゴムホース取り付け用 日東工器フルブローカプラ ゴムホース取り付け用日東工器
4,298税込4,728
1個
当日出荷
コンプレッサの空気使用量を削減
用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用流体空気取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)アルミニウム合金使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
金型カプラ 大流量タイプ ソケット(ホース取り付け用) 日東工器金型カプラ 大流量タイプ ソケット(ホース取り付け用)日東工器
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・大流量型・金型冷却水口継手流体水・温油取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
EBS-10用スライドスイッチ 日東工器EBS-10用スライドスイッチ日東工器
259税込285
1個
当日出荷
適合電動ベルトン EBS-10
EBS-10用ドライブプーリ 日東工器EBS-10用ドライブプーリ日東工器(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
コードアーマ/EBS-10 日東工器コードアーマ/EBS-10日東工器
319税込351
1個
翌日出荷
EBS-10用スイッチバー 日東工器EBS-10用スイッチバー日東工器
259税込285
1個
翌日出荷
適合電動ベルトン EBS-10
カーボンブラシASSY(2P)/EBS-10 日東工器カーボンブラシASSY(2P)/EBS-10日東工器
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
ストツパ/EBS-10 日東工器ストツパ/EBS-10日東工器
239税込263
1個
翌日出荷
ブラシキャップ/EBS-10 日東工器ブラシキャップ/EBS-10日東工器
119税込131
1個
翌日出荷
ダストカバー/EBS-10 日東工器ダストカバー/EBS-10日東工器
119税込131
1個
翌日出荷
プッシュボタン/EBS-10 日東工器プッシュボタン/EBS-10日東工器
259税込285
1個
翌日出荷
バネザガネ M4/EBS-10 日東工器バネザガネ M4/EBS-10日東工器
11税込12
1個
翌日出荷
ベルトカバー 10/EBS-10 日東工器ベルトカバー 10/EBS-10日東工器
569税込626
1個
翌日出荷
ケシヨウネジ 4X8/EBS-10 日東工器ケシヨウネジ 4X8/EBS-10日東工器
47税込52
1個
翌日出荷
6カクボウスパナ 2/EBS-10 日東工器6カクボウスパナ 2/EBS-10日東工器
88税込97
1個
翌日出荷
ガード SUB ASSY B/EBS-10 日東工器ガード SUB ASSY B/EBS-10日東工器
5,598税込6,158
1個
翌日出荷
テンションバースプリング/EBS-10 日東工器テンションバースプリング/EBS-10日東工器
47税込52
1個
翌日出荷
6カクナット M6 Uナット/EBS-10 日東工器6カクナット M6 Uナット/EBS-10日東工器
88税込97
1個
翌日出荷
6カクアナツキトメネジ ヒラサキ/EBS-10 日東工器6カクアナツキトメネジ ヒラサキ/EBS-10日東工器
47税込52
1個
翌日出荷
ジルコニア研磨ベルト EBS-10用 #240 日東工器ジルコニア研磨ベルト EBS-10用 #240日東工器
6,598税込7,258
1本
翌日出荷
ベルト幅W×長さL(mm)10×330メーカー商品コード41571
キヤブタイヤコードタンシツキASSY/EBS-10 日東工器キヤブタイヤコードタンシツキASSY/EBS-10日東工器
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
電動ベルトン(EBS-10)用 アマチュアギアset 日東工器電動ベルトン(EBS-10)用 アマチュアギアset日東工器
9,998税込10,998
1台
翌日出荷
適合EBS-10用
ボールベアリング 607VV/EBS-10 日東工器ボールベアリング 607VV/EBS-10日東工器
959税込1,055
1個
翌々日出荷
ボールベアリング 6000ZZ/EBS-10 日東工器ボールベアリング 6000ZZ/EBS-10日東工器
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ベアリングコテイカバー/EBS-10 日東工器ベアリングコテイカバー/EBS-10日東工器
139税込153
1個
翌々日出荷
タツピングネジ M4X10/EBS-10 日東工器タツピングネジ M4X10/EBS-10日東工器
41税込45
1個
翌々日出荷
ボールベアリング 606ZZ/EBS-10 日東工器ボールベアリング 606ZZ/EBS-10日東工器
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷