カテゴリ

  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(9)
  • RYOBI(リョービ)(7)
  • アイアイ(1)
  • アトムリビンテック(1)
  • DIA(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cou-54es」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量引き戸用 後付クローザ(アケピタ) 日東工器軽量引き戸用 後付クローザ(アケピタ)日東工器(12件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷から4日以内出荷
既存の引戸(床Vレール・Yレールタイプ・開閉力7N以下の引戸)に簡単な施工で自閉機能をつけられます。急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげる安全設計です。簡単操作にて閉扉力を調整できます。取付け方向を変えるだけの左右兼用タイプです。フレキシブルなケーブルラックの採用により安心施工できます。
用途一般家庭の屋内木製建具専用耐久性開閉20万回以上適合扉質量(kg)10~20仕様閉じ時間設定範囲/3~11秒(開扉距離700mmにて)初動開/閉扉力:18N以下/3.5N以上開閉力/7N(0.7kg)以下セット内容クローザー本体(ラック付)(1セット)カバー(1個)十字穴付皿木ネジ4.1×38(2個)十字穴付丸木ネジ3.8×13(4個)ケーブルブラケットV(2個)ケーブルブラケットH(2個)ブラケット保護キャップ(2個)使用温度範囲(℃)0~40制動方式流体摩擦抵抗型駆動方式ゼンマイバネ方式(閉扉)
建具金物カテゴリ