カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(25)
  • OHNO(大野ゴム工業)(6)
  • エスコ(262)
  • omron(オムロン)(213)
  • マキタ(91)
  • Panasonic(パナソニック)(57)
  • IDEC(和泉電気)(55)
  • CKD(53)
  • サンワサプライ(50)
  • ELPA(46)
  • コガネイ(44)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(44)
  • 三菱電機(43)
  • オーム電機(42)
  • SMC(37)
  • ニチコン(37)
  • 富士電機(36)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(33)
  • タニタ(32)
  • RS PRO(30)
価格
価格で絞り込む

「dc2」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切削液回収ユニット 日東工器切削液回収ユニット日東工器
78,980税込86,878
1台
翌日出荷
工作機械周辺の環境改善はこの1台で!!工作機械からこぼれた少量の切削液をHK-400Aが回収。油性切削液にも対応。マグネットで機械の側面に設置。エア配管が不要。エジェクタからの切り替えで省エネに貢献。切粉吸引防止のストレーナ同梱。気液混合吸引が可能、空運転でもモータ焼けの心配なし。DC24V駆動。
用途切削液の回収質量(kg)本体ASSY:0.6、電源コード:0.3、ストレーナ:0.3定格電圧(V)DC24定格電流(A)ブレーカ:1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)119×118×81使用流体切削液(水溶性・不水溶性)定格時間連続耐用時間(時間)6000(MTTF)粘度(mPa・s)30以下使用場所屋内使用圧力範囲(kPa)0~100防水保護等級電源ボックス:IP65自吸力(kPa)40最大電流(mA)450
dc24 dc12特集