カテゴリ

  • 電動工具(4)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「emb-0307c」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動ミニベベラー 日東工器

    電動ミニベベラー

    日東工器
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    超硬チップは1枚で4面の使用ができ、経済的です。 加工用途に合わせ、面取り角度は15°~45°間で自由に設定できます。 アタッチメントによってパイプなどの外径面取りも可能です。 ダストボックスの採用で切粉を効率よく回収。 切削チップ交換時の面取り量再調整を不要とし、チップ交換を簡単にしたスイング機構。 小型なので移動困難な重量物の出張加工にも威力を発揮します。 作業中に工具に対し大きな衝撃が加わると、作業者を保護する為にモータが停止する衝撃防止機能。 作業中の停電や電源プラグの外れ等で電源が一度遮断されると、電源を復帰させてもモータが回転しない再起動防止機能。 ステンレスの面取りが最大3Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。 軟鋼材の面取りは最大7Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。
    用途ステンレス・軟鋼材の面取り。面取能力SUS304/最大3C、2R、3R、4RSS400/最大7C、2R、3R、4R面取り角度(°)15~45電源(V)AC100(50/60Hz)キャブタイヤコード(m)4.0定格時間(分)連続付属品チップ12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)カーボンブラシAssy×1set6角ナット1種(M8)×2個六角棒スパナ(4mm)×1本スパナ(T-15D)×1本6角穴付き止めネジ(8×25特)×2本本体質量(kg)3.9
  • ミニベベラー用チップ 日東工器

    ミニベベラー用チップ

    日東工器
    29,980税込32,978
    1セット(10個)
    当日出荷
  • 電動ミニベベラー用部品 日東工器

    電動ミニベベラー用部品

    日東工器
    39税込43
    1個
    4日以内出荷
    適合本体EMB-0307C
  • 電動ミニベベラー用小径アタッチメント 日東工器

    電動ミニベベラー用小径アタッチメント

    日東工器
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    適合本体EMB-0307C