カテゴリ

  • 空圧工具(87)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 溶接用品(2)
  • 研磨材(2)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(39)
  • SMC(5,243)
  • BIGM(丸山製作所)(744)
  • エスコ(527)
  • MAZDA(マツダ)(526)
  • IKO(日本トムソン)(259)
  • YAMAHA(ヤマハ)(234)
  • コガネイ(230)
  • TRUSCO(227)
  • イマオコーポレーション(197)
  • RS PRO(179)
  • ニッサン(174)
  • ODELIC(オーデリック)(164)
  • CKD(126)
  • 三木プーリ(123)
  • アズワン(118)
  • Festo(117)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(102)
  • MURATA(村田製作所)(101)
  • KHK(小原歯車工業)(100)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-25」の検索結果

100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール G25X32X4/LO-3550(A) 日東工器オイルシール G25X32X4/LO-3550(A)日東工器
1,590税込1,749
1個
3日以内出荷
マイトン MYGシリーズ 日東工器マイトン MYGシリーズ日東工器(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
新タイプ!マイトンシリーズに小型・パワフルタイプが追加! 新モーターで高い耐久性。低頭タイプで被削材が見やすい。 新タイプのサイレンサで高い消音効果。 グリップ部93mmの抜群の握りやすさ!
使用圧力範囲(MPa)0.6
ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器ハイカプラ プラグ (メネジ取付用)日東工器(70件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
チューブ取付用ハイカプラ プラグ 日東工器チューブ取付用ハイカプラ プラグ日東工器(8件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ワンタッチ着脱のチューブフィッター付
用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製日東工器(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
MLG-25用研削砥石 日東工器MLG-25用研削砥石日東工器(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(5枚)ほか
当日出荷
独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!
用途鉄・ステンレス鋼に。適合MLG-25、MYG-25厚さ(mm)3穴径(Φmm)9.6外径(Φmm)58最高使用周速度(m/s)60
TSPカプラ TSF型(おねじ取付用) 日東工器TSPカプラ TSF型(おねじ取付用)日東工器(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応
用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開放型材質(シール)ふっ素ゴム
MLG-25用ディスクZ 5枚入り 日東工器MLG-25用ディスクZ 5枚入り日東工器
3,398税込3,738
1セット(5枚)
当日出荷から翌日出荷
外径(mm)58仕様MLG-25用適合機種MLG-25材質ジルコニア
金型カプラ 大流量タイプ プラグ(めねじ取り付け用) 日東工器金型カプラ 大流量タイプ プラグ(めねじ取り付け用)日東工器
459税込505
1個
当日出荷から翌日出荷
水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・大流量型・金型冷却水口継手流体水・温油取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
ミニコックプラグPH型(ゴムホース取付用) 日東工器ミニコックプラグPH型(ゴムホース取付用)日東工器
569税込626
1個
当日出荷から翌日出荷
作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続! ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。
主な用途ホース中間用種別ワンタッチカプラプラグ材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)タイプゴムホース取り付け用(PH型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
コンパクトカプラ  プラグ(チューブ取り付け用) 日東工器コンパクトカプラ プラグ(チューブ取り付け用)日東工器
1,798税込1,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
自動開閉バルブ内蔵。最大径17.5mmのコンパクトサイズ
用途低圧用・小型・低圧汎用型流体空気・水取り付け形状チューブ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合チューブ材質ポリアミド、ポリオレフィン、ふっ素樹脂
コンパクトカプラ プラグ (おねじ取り付け用) 日東工器コンパクトカプラ プラグ (おねじ取り付け用)日東工器
1,590税込1,749
1個
当日出荷
自動開閉バルブ内蔵。最大径17.5mmのコンパクトサイズ
用途低圧用・小型・低圧汎用型流体空気・水取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ相手側取付サイズR1/8最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合チューブ材質ポリアミド、ポリオレフィン、ふっ素樹脂
アジヤストバルブ/MAG-25 日東工器アジヤストバルブ/MAG-25日東工器
199税込219
1個
翌日出荷
エキゾーストカバー/MAG-25 日東工器エキゾーストカバー/MAG-25日東工器
159税込175
1個
翌日出荷
エキゾーストプレート/MAG-25 日東工器エキゾーストプレート/MAG-25日東工器
129税込142
1個
翌日出荷
スペーサ 8X11X3/MAG-25 日東工器スペーサ 8X11X3/MAG-25日東工器
869税込956
1個
翌日出荷
空圧式ミニベベラー 日東工器空圧式ミニベベラー日東工器
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
空気式小型面取り機
質量(kg)2.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000空気消費量(m3/min)0.9面取角度15~45°付属品チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)スパナ:T-15G×1本六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本六角ナット1種:M8×2個六角穴付止めネジ:8×25特×2本カプラ:200-30SH×1個トラスコ品番116-6492面取能力ステンレス(SUS304):最大3C、2R、3R、4R軟鋼材(SS400)最大7C、2R、3R、4R使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
ミニコックプラグPHB型(逆流防止タイプ ゴムホース用) 日東工器ミニコックプラグPHB型(逆流防止タイプ ゴムホース用)日東工器
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)取り付け形状逆流防止タイプ ゴムホース取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
SP-VカプラTypeA R3/8 日東工器SP-VカプラTypeA R3/8日東工器
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
不活性ガス・真空用。ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用。真空用途に威力を発揮します。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備えているので流体の取り扱いが容易。また、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの幅広い真空用途に対応。
仕様●相手側取付ねじサイズ:R3/8●本体材質:真ちゅう●質量(g):63●L(mm):40●C(mm):25●H(mm):六角21●T:Rc3/8●バルブ構造:両路開閉型●適用流体:不活性ガス真空、ガス、空気、水●最高使用圧力(MPa{kgf/cm2}):5.0{51}●耐圧力(MPa{kgf/cm2}):7.5{76}●シール材質:クロロプレンゴム●表示記号:CR●使用温度範囲(℃):-20~+80●備考:標準材質●推奨最大締付トルク(N・m{kgf・cm}):12{122}●真空用途適合性:1.3×10の-1乗Pa(1×10の-3乗mmHg)使用可能●タイプ:プラグアズワン品番65-9010-85
Oリング KS7/MAG-25 日東工器Oリング KS7/MAG-25日東工器
49税込54
1個
翌々日出荷
Oリング KS- 7/MLG-25 日東工器Oリング KS- 7/MLG-25日東工器
49税込54
1個
翌々日出荷
ホイールガード ASSY/MLG-25 日東工器ホイールガード ASSY/MLG-25日東工器
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ブレード ASSY 4マイイリ/MAG-25B 日東工器ブレード ASSY 4マイイリ/MAG-25B日東工器
888税込977
1個
翌々日出荷
ボールベアリング 606ZZ/MAG-25B 日東工器ボールベアリング 606ZZ/MAG-25B日東工器
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
ベアリングセットスクリユー ASSY/MAG-25B 日東工器ベアリングセットスクリユー ASSY/MAG-25B日東工器
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ギヤ/MAG-25 日東工器ギヤ/MAG-25日東工器
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
ギヤ/MAG-25B 日東工器ギヤ/MAG-25B日東工器
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
プラグ/MLG-25 日東工器プラグ/MLG-25日東工器
529税込582
1個
3日以内出荷
ローター/MAG-25 日東工器ローター/MAG-25日東工器
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
シリンダ/MLG-25 日東工器シリンダ/MLG-25日東工器
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
シリンダ/MAG-25 日東工器シリンダ/MAG-25日東工器
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
キャップ/MLG-25 日東工器キャップ/MLG-25日東工器
66税込73
1個
3日以内出荷
キャップ/MAG-25 日東工器キャップ/MAG-25日東工器
66税込73
1個
3日以内出荷
ローター/MLG-25 日東工器ローター/MLG-25日東工器
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
パッキン/MAG-25 日東工器パッキン/MAG-25日東工器
54税込59
1個
3日以内出荷
ピニオン/MAG-25 日東工器ピニオン/MAG-25日東工器
4,098税込4,508
1個
3日以内出荷
パッキン/MAG-25B 日東工器パッキン/MAG-25B日東工器
54税込59
1個
3日以内出荷
シリンダ/MAG-25B 日東工器シリンダ/MAG-25B日東工器
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
スピンドル/MAG-25 日東工器スピンドル/MAG-25日東工器
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
キャップ/MAG-25B 日東工器キャップ/MAG-25B日東工器
66税込73
1個
3日以内出荷