カテゴリ

  • 電動工具(24)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(272)
  • BIGM(丸山製作所)(96)
  • ニッサン(17)
  • オカムラ(岡村製作所)(16)
  • SMC(12)
  • ミツビシ(10)
  • CKD(8)
  • ATEN(8)
  • エスコ(7)
  • NOK(7)
  • 富士電機(7)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • UNION(ユニオン産業)(6)
  • グリーンクロス(5)
  • コクヨ(4)
  • 河淳(4)
  • TDKラムダ(4)
  • TAKEGAWA(武川)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ha07」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セルファーHAシリーズ 日東工器

    セルファーHAシリーズ

    日東工器
    499,800税込549,780
    1台
    翌日出荷
    ホースの接続や取扱いが簡単な単動式油圧パンチャ。ポンチ・ダイスのクリアランスの最小化が、打ち抜き音を低減しています。また、復元力の強い特殊ウレタンスプリングを採用しており、各種鋼材への穴あけ加工を行います。長穴可
    用途携帯式単動油圧パンチャ付属品DポンチΦ18、Φ22/各1個、DポンチΦ24(本体装着)/1個、DダイスΦ18・Φ22/各1個、DダイスΦ24(本体装着)/1個、サブハンドルAss'y/1set、ホースキットAss'y5m/1本、工具箱/1箱、六角棒スパナ4mm/1本、スパナ/1本タイプ汎用型(長穴可)電源(V)AC100/200最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]穴あけ能力(mm)(SS400)最大穴径(mm)×最大板厚(mm)/Φ24×16最大板厚(mm)16最大出力(kN)431(44tf)穴あけ時間(秒)ポンプSC-10(200V)/11.0、ポンプSC-05(100V)/16.5ラムストローク(mm)25
  • セルファーポンチ 日東工器

    セルファーポンチ

    日東工器(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮。 AC100v電源で、いつでもどこでもラクラク穴あけ。
    適合機種HA05-1018、HA06-1322、HA07-1624、HA11-1624
  • セルファーダイス 日東工器

    セルファーダイス

    日東工器
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮。・AC100V電源で、いつでもどこでもラクラク穴あけ。
    適合機種HA06-1322、HA07-1624、HA11-1624
  • エアソニック(空気式マイクログラインダ) 日東工器

    エアソニック(空気式マイクログラインダ)

    日東工器
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    高速56500回転/分で滑らかな仕上がり。持ちやすい三角形状のグリップ。
    用途軸付き砥石またはロータリーバーで加工物を研削するための空気式手持ち工具付属品軸付砥石:5×13×3mm×1本、スパナ:7×9mm×2本 、ロックレンチ×1本 、カプラ:HA-65SN×1個全長(mm)133無負荷回転数(min-1[r.p.m])56500本体質量(kg)0.25(吸気、排気ホース含)空気消費量(m3/min)0.17使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6音圧レベル(dB)70A振動(m/s2)0.82チャック径(Φmm)3音響パワーレベル(dB)81A
  • Dポンチ 25×14 日東工器

    Dポンチ 25×14

    日東工器
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷
    適合機種HA07-1624、HA11-1624、MW-50サイズ(mm)25×14
  • Dダイス 25×14 日東工器

    Dダイス 25×14

    日東工器
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    適合機種HA07-1624、HA11-1624、MW-50サイズ(mm)25×14
  • 芯出治具 日東工器

    芯出治具

    日東工器
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷から31日以内出荷
    用途長穴 Dポンチ Dダイス用芯出治具適合機種HA07-1624、HA11-1624、MW-50
  • 長穴用Dポンチ 日東工器

    長穴用Dポンチ

    日東工器
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷
    適合機種HA07-1624、HA11-1624、MW-50寸法・サイズ(mm)25×18
  • 長穴用Dダイス 日東工器

    長穴用Dダイス

    日東工器
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    適合機種HA07-1624、HA11-1624、MW-50寸法・サイズ(mm)25×18
  • Dダイス 日東工器

    Dダイス

    日東工器
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷から31日以内出荷
    用途穴あけ用刃物(下刃)仕様長穴用適合機種HA07-1624、HA11-1624、MW-50
  • 超高圧ホース 日東工器

    超高圧ホース

    日東工器
    42,980税込47,278
    1本
    翌日出荷
    適合機種HA05-1018、HA06-1322、HA07-1624、HA11-1624長さ(m)5
  • ホースキット Ass'y 日東工器

    ホースキット Ass'y

    日東工器
    57,980税込63,778
    1セット
    翌日出荷
    適合機種HA05-1018、HA06-1322、HA07-1624、HA11-1624長さ(m)5
  • スイッチコード Ass'y 日東工器

    スイッチコード Ass'y

    日東工器
    7,998税込8,798
    1セット
    翌日出荷から5日以内出荷
    適合機種HA05-1018、HA06-1322、HA07-1624、HA11-1624
  • Dポンチ 日東工器

    Dポンチ

    日東工器
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    用途穴あけ用刃物(上刃)仕様長穴用適合機種HA07-1624、HA11-1624、MW-50全長(mm)60
  • Dポンチ 日東工器

    Dポンチ

    日東工器
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    用途穴あけ用刃物(上刃)仕様長穴用適合機種HA07-1624、HA11-1624、MW-50全長(mm)60
  • フットスイッチ Ass'y 日東工器

    フットスイッチ Ass'y

    日東工器
    21,980税込24,178
    1セット
    翌々日出荷
    適合機種HA05-1018、HA06-1322、HA07-1624、HA11-1624
  • オイル缶 日東工器

    オイル缶

    日東工器
    5,798税込6,378
    1缶
    翌々日出荷
    適合機種HA05-1018、HA06-1322、HA07-1624、HA11-1624容量(L)4
  • Dポンチ 日東工器

    Dポンチ

    日東工器
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
  • 六角穴付き止めネジ 日東工器

    六角穴付き止めネジ

    日東工器
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    用途長穴 Dダイス固定用適合機種HA07-1624、HA11-1624、MW-50
  • 芯出治具 25×14 日東工器

    芯出治具 25×14

    日東工器
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    適合機種HA07-1624、HA11-1624、MW-50サイズ(mm)25×14
  • ホースキット Ass'y 日東工器

    ホースキット Ass'y

    日東工器
    99,980税込109,978
    1セット
    4日以内出荷
    適合機種HA05-1018、HA06-1322、HA07-1624、HA11-1624長さ(m)10
  • Dダイス 日東工器

    Dダイス

    日東工器
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    日東工器携帯式油圧パンチャーセルファー専用のダイスです。
    適合機種HA06-1322・HA07-1624・HA11-1624
  • 超高圧ホース 日東工器

    超高圧ホース

    日東工器
    79,980税込87,978
    1本
    4日以内出荷
    適合機種HA05-1018、HA06-1322、HA07-1624、HA11-1624長さ(m)10
  • Dポンチ 日東工器

    Dポンチ

    日東工器
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷
    日東工器携帯式油圧パンチャーセルファー専用のポンチです。
    適合機種HA05-1018・HA06-1322・HA07-1624・HA11-1624
  • 吊り金具 Ass'y 日東工器

    吊り金具 Ass'y

    日東工器
    26,980税込29,678
    1セット
    8日以内出荷
    適合機種HA07-1624、HA11-1624