カテゴリ
- 電動工具(24)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- BIGM(丸山製作所)(96)
- CKD(8)
- ATEN(8)
- NOK(7)
- 富士電機(7)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- コクヨ(4)
- 河淳(4)
- TAKEGAWA(武川)(4)
- KITACO(4)
- KSフィルター(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- PROST's(4)
- エスコ(3)
- ミヤコ自動車(3)
- JVC(3)
- EXCEL(エクセル)(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- ブランドをもっと見る
「ha07」の検索結果
特価

セルファーHAシリーズ
日東工器¥499,800税込¥549,7801台翌日出荷ホースの接続や取扱いが簡単な単動式油圧パンチャ。ポンチ・ダイスのクリアランスの最小化が、打ち抜き音を低減しています。また、復元力の強い特殊ウレタンスプリングを採用しており、各種鋼材への穴あけ加工を行います。長穴可用途携帯式単動油圧パンチャ付属品DポンチΦ18、Φ22/各1個、DポンチΦ24(本体装着)/1個、DダイスΦ18・Φ22/各1個、DダイスΦ24(本体装着)/1個、サブハンドルAss'y/1set、ホースキットAss'y5m/1本、工具箱/1箱、六角棒スパナ4mm/1本、スパナ/1本タイプ汎用型(長穴可)電源(V)AC100/200最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]穴あけ能力(mm)(SS400)最大穴径(mm)×最大板厚(mm)/Φ24×16最大板厚(mm)16最大出力(kN)431(44tf)穴あけ時間(秒)ポンプSC-10(200V)/11.0、ポンプSC-05(100V)/16.5ラムストローク(mm)25
セルファーダイス
日東工器¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から8日以内出荷本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮。・AC100V電源で、いつでもどこでもラクラク穴あけ。適合機種HA06-1322、HA07-1624、HA11-1624
エアソニック(空気式マイクログラインダ)
日東工器¥39,980税込¥43,9781台当日出荷高速56500回転/分で滑らかな仕上がり。持ちやすい三角形状のグリップ。用途軸付き砥石またはロータリーバーで加工物を研削するための空気式手持ち工具付属品軸付砥石:5×13×3mm×1本、スパナ:7×9mm×2本 、ロックレンチ×1本 、カプラ:HA-65SN×1個全長(mm)133無負荷回転数(min-1[r.p.m])56500本体質量(kg)0.25(吸気、排気ホース含)空気消費量(m3/min)0.17使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6音圧レベル(dB)70A振動(m/s2)0.82チャック径(Φmm)3音響パワーレベル(dB)81A
Dポンチ
日東工器¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷日東工器携帯式油圧パンチャーセルファー専用のポンチです。適合機種HA05-1018・HA06-1322・HA07-1624・HA11-1624