カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- イハラサイエンス(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- INA(1)
- エナパック(1)
- ニューマシン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「hfl-3s」の検索結果

ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製
日東工器(5件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)25.4使用流体水RoHS指令(10物質対応)対応
HSPカプラ プラグ
日東工器(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用!圧力損失も少なく油圧機器に適応。 本体は熱処理を施した特殊鋼を採用!特にインパルスにおける耐衝撃に威力。圧力損失を低く抑える構造で、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。材質(本体)特殊鋼流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム
SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型バルブ構造バルブ有(両路自動開閉型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム使用流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール)
日東工器(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
ハイカプラ プラグ (メネジ取付用)
日東工器(70件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。種別中圧・汎用型材質(本体)鋼鉄流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から翌々日出荷SPカプラの大流量タイプ。用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型材質(本体)ステンレス流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
HSPカプラ HP型
日東工器¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。 圧力損失も少なく油圧機器に適応。用途高圧用材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油取り付け形状おねじ取付用/テーパねじバルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)20.6耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・EPDMシール)
日東工器(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から46日以内出荷SPカプラの大容量タイプ用途中圧用種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
ハイカプラ ソケット (メネジ取付用)
日東工器(41件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。