カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- 三菱電機(98)
- CKD(67)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- Nikon(ニコン)(7)
- KITACO(6)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- ALBA(アルバ)(6)
- 久冨勝(6)
- イマオコーポレーション(5)
- KSフィルター(5)
- エスコ(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- TRUSCO(4)
- NSK(ナカニシ)(4)
- ハリケーン(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「hk-4」の検索結果

切削液回収ユニット
日東工器¥89,980税込¥98,9781台当日出荷工作機械周辺の環境改善はこの1台で!!工作機械からこぼれた少量の切削液をHK-400Aが回収。油性切削液にも対応。マグネットで機械の側面に設置。エア配管が不要。エジェクタからの切り替えで省エネに貢献。切粉吸引防止のストレーナ同梱。気液混合吸引が可能、空運転でもモータ焼けの心配なし。DC24V駆動。用途切削液の回収質量(kg)本体ASSY:0.6、電源コード:0.3、ストレーナ:0.3定格電圧(V)DC24定格電流(A)ブレーカ:1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)119×118×81使用流体切削液(水溶性・不水溶性)定格時間連続耐用時間(時間)6000(MTTF)駆動方式電動粘度(mPa・s)30以下使用場所屋内使用圧力範囲(kPa)0~100防水保護等級電源ボックス:IP65自吸力(kPa)40最大電流(mA)450
切削液回収ユニット・HK-400シリーズ 補用品
日東工器¥669~税込¥736~1個ほか当日出荷から5日以内出荷切削液回収ユニット HK-400およびHK-400A用の補用品になります。電源ボックスASSYを除き、補用品・別売品はHK-400とHK-400Aは共通です。
切削液回収ユニットHK-400用シリコーンホース
日東工器¥17,980税込¥19,7781本当日出荷切削液回収ユニット HK-400用別売品のシリコーンホースです。ホース径(Φmm)3×9ホース長さ(mm)4000
HK-400A用 ACアダプタ 2.5M (80588)
日東工器¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷HK-400A用の補用品ACアダプタです。トラスコ品番697-6707長さ(m)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
HK-400A用 補用品インラインフィルタ(82701)
日東工器¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷HK-400A用の補用品インラインフィルタです。トラスコ品番697-6677材質樹脂電源(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
切削液回収ユニット・HK-400A用 電源ボックス
日東工器¥18,980税込¥20,8781個11日以内出荷切削液回収ユニット HK-400A用の電源ボックスです。電圧(V)DC24防水保護等級IP65