カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(103)
- 自動車純正部品(86)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
- オフィス家具(50)
- バイク部品(26)
- 農業機械(26)
- 制御機器(25)
- 防災用品(16)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- メカニカル部品(14)
- 物流用品(13)
- 作業工具(13)
- 自動車補修部品(12)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 機構部品(9)
- 家電(9)
- 電気材料(8)
- 保管用品(7)
- 卓上消耗品(7)
- 作業服(7)
- 建築金物(6)
- 切削工具(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 事務用品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 電動工具(5)
- バイク純正部品(4)
- 安全標識(4)
- 医療(4)
- 溶接用品(3)
- 清掃用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 厨房用品(2)
- 測定用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 整備工具・収納(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 研磨材(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- エンジン工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(95)
- ニッサン(85)
- CKD(67)
- オカムラ(岡村製作所)(49)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(16)
- エスコ(11)
- Nikon(ニコン)(10)
- KITACO(8)
- サカエ(6)
- イマオコーポレーション(5)
- ALBA(アルバ)(5)
- 久冨勝(5)
- 馬印(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- 沖データ(OKI)(4)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- TRUSCO(4)
- ブランドをもっと見る
「hk4」の検索結果

アジャスターケース HKケース
本多プラス(22件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷長さが調整できるので、中身がガタつかず数種の商品に併用できます。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。肉薄のため焼却時の[[二酸化炭素]]発生を最低限度に抑えます。積み重ね可能で、工具整理、保管ケースとして便利です。用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。セット内容本体、フタ材質ポリプロピレン(PP)色ナチュナル2018年トラスコ掲載ページ10 0838
シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)
NTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から7日以内出荷薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。 通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。軌道輪形状針状ころ軸受
自動挿入機用表面実装用チェック端子(HK-4シリーズ)
MAC8(マックエイト)¥74,980税込¥82,4781リール(3000本)4日以内出荷チップマウンターにかけられるチェック端子です。 サイズは1.2×1.0と超小型に出来ている為、小型機器に最適です。 中の穴にオシロスコープのプローブを引っかけて使用して下さい 通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ(長方形□)1.3×1.1以上の大きさにした方が強度は増します。種類その他表面処理ニッケル下地スズメッキ
シェル形針状ころ軸受
INA(22件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から12日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
マイネーム シングルタイプ
サクラクレパス(5件のレビュー)¥99税込¥1091本当日出荷にじみにくく洗濯に強い!名前書きの定番「マイネーム」 新インキでパワーUPしてより洗濯に強くなりました。用途【超極細字】おはじきや消しゴムなどより小さな物への名前書きに 【極細字】お弁当箱や傘など小さな物への名前書きに 【細字】筆箱、教科書、靴、シャツ、ズボンなどの名前書きに 【太字】ゼッケンやユニフォームなど目立つ名前書きにタイプシングル材質(軸)PP材質(キャップ)PP入数1本材質(尾栓)PP商品タイプ使い切り本体
ビニール腕カバー12P
久冨勝¥2,798税込¥3,0781ダース(12双)当日出荷低温でも硬くなりにくい特殊配合のビニール素材を使用しおり、袖口の水濡れや汚れ防止になります。タック仕上げで手首を優しくサポート。作業により色分けできるように3色揃えてます用途食品加工、水・油作業、水を使う作業に最適です材質塩化ビニールサイズフリー全長(cm)約35特性防水、防汚
箱タイプ LLDPE
サンキョウプラテック¥3,198税込¥3,5181箱(100枚)4日以内出荷箱入りなので狭い場所でもすっきり収納出来ます。 外食産業・飲食店でよく使われています。材質LDPE(低密度ポリエチレン)エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号12 128 001
ゴミ袋 ポリ袋 結べますよ
ケミカルジャパン¥449税込¥4941袋(20枚)当日出荷結びやすく持ちやすい取っ手のついた便利なポリ袋手さげ式だから引っかけて使用できます。 強化フィルム使用で丈夫で破れにくいです。容量いっぱい詰めても口閉めが簡単です。材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
デニム腕カバー 10双組
久冨勝(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381組(10双)当日出荷デニム素材の腕カバーになります。 10双売りでお安く購入できます。用途事務作業・現場作業など仕様【デニム生地】12オンス色ネイビーサイズフリータイプロープ混率(%)綿100総丈(cm)約82下幅(cm)約61
アワメータ
ライン精機¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷信頼性の高い高品質アワーメータ。各種装置の稼働時間管理に最適取付方式アルミクランプ使用温度範囲(℃)-25 - +80(氷結しないこと)桁数7桁 (整数 : 5桁 小数 : 2桁)モーター同期モーター接続ネジ端子測定時間99999.99時間文字高(mm)4分解能1/100時間(36秒毎に0.01増数)保護等級IP65(表面パネル)消費電流(mA)8使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)リセット無し表示内容<整数>黒地に白文字 <小数>50Hz / 黒地に赤文字 <60Hz>白地に赤文字許容電圧変動-10 - +10%
自動挿入機用 表面実装用チェック端子
MAC8(マックエイト)¥7,998~税込¥8,798~1袋(1000個)ほか当日出荷から9日以内出荷チップマウンターにかけられるチェック端子です。 サイズは1.2×1.0と超小型に出来ている為、小型機器に最適です。 中の穴にオシロスコープのプローブを引っかけて使用して下さい。 通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ( )1.3×1.1以上の大きさにした方が強度は増します。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド両側シール形)
NTN(エヌティーエヌ)(37件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷から6日以内出荷薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組付けた軸受である。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。軌道輪形状針状ころ軸受
レジ袋薄手 半透明 ブロック有
サンキョウプラテック(2件のレビュー)¥329~税込¥362~1冊(100枚)当日出荷中身が透けて見えるタイプ。材質HDPE色半透明型ブロック有RoHS指令(10物質対応)対応
平ロープ紅白(両端ループ加工)
アサヒ (引越)¥26,980税込¥29,6781セット(5巻)当日出荷から7日以内出荷赤ラインの綿系平ロープ(両端ループ) 滑りにくく、手にしっくりくる平ロープです。材質TC混紡厚さ(mm)3.5破断強度(kg)約300
ハニーケース2(樹脂ボックス付)
サカエ¥189,800~税込¥208,780~1台翌日出荷から4日以内出荷工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。材質(本体)スチール間口(mm)842材質(引出し)ポリスチレン樹脂均等積載量(kg/段)60
小型インキュベーター
ケニス¥97,980税込¥107,7781個翌日出荷コストパフォーマンスに優れた小型のインキュベーターです。 設定温度と庫内温度が同時にデジタル表示されます。 タイマー機能(0~9999分)により設定時間後、または所定の温度に達した時点から設定時間が経過した後に、運転を停止できます。 ガラス内扉付で、温度を変えずに槽内を観察できます。使用温度範囲(℃)室温+5~70内容積(L)約43安全装置温度警報 ドアスイッチ精度(℃)±0.5(37℃時)ヒーター容量(kW)0.35温度制御PID制御温度分布±1.5℃(上・中段/37℃時)排気口28mmΦ×1(上面)運転モード定値運転 オートストップ クイックオートストップ対流方式自然対流式材質(槽内)ステンレス(鏡面仕上げ)扉形式マグネット付扉・ガラス内扉
配膳車 HKシリーズ
ERECTA(エレクター)¥239,800税込¥263,7801台3日以内出荷スタンダードエレクター・シェルフの機能性を活かした簡易型で抗菌仕様の配膳車です。 HKシリーズはカーテン式ナイロンカバー付き。RoHS指令(10物質対応)対応適合トレイサイズ330×330mm
パンチングパレル用スパナホルダー
SHUTER¥1,698税込¥1,8681個当日出荷パンチングパネルに取り付けて、レンチの整理に最適です。用途レンチの整理に。トラスコ品番244-6330材質スチール(ニッケルメッキコーティング)幅(mm)124高さ(mm)58.5品名スパナホルダー(8本掛け)奥行(mm)146ホルダー数8最大積載量(kg/個)5
ホルダー式精密刻印
TRUSCO¥72,980税込¥80,2781組当日出荷精度と耐久性に自信。材質は合金工具鋼を使用。(SKS相当)。刻印の差換えはワンタッチ。シャンク部がΦ25mmなのでプレスにも使用可。セット内容0~9×各3PA~Z×各1P/、-、+、×、・、,、(、)、&×各1Pスペーサー(無地)×5P 計70本。ホルダー1ヶ材質合金工具鋼(SKS相当)
...