カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(340)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(105)
  • メディアカバーマーケット(82)
  • BIGM(丸山製作所)(77)
  • StarTech.com(32)
  • DXアンテナ(28)
  • オーム電機(25)
  • Measurement Computing co.(24)
  • イスカル(20)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(20)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(20)
  • OHSATO(大里)(18)
  • ケナメタル(17)
  • brembo(15)
  • JVC(ビクター)(15)
  • ラムマウント(14)
  • エレコム(13)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hp 32」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製日東工器(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製日東工器(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用流体空気・水・鉱物系作動油取り付け形状めねじソケットorプラグプラグ材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
ハイカプラ プラグ 大口径(メネジ取付用) ステンレス製 日東工器ハイカプラ プラグ 大口径(メネジ取付用) ステンレス製日東工器
3,198税込3,518
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5寸法C(mm)23耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
HSPカプラ プラグ 日東工器HSPカプラ プラグ日東工器(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用!圧力損失も少なく油圧機器に適応。 本体は熱処理を施した特殊鋼を採用!特にインパルスにおける耐衝撃に威力。圧力損失を低く抑える構造で、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
ソケットorプラグプラグ材質(本体)特殊鋼流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム関連資料(0.76MB) (0.52MB)
TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製 日東工器TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製日東工器(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から8日以内出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状おねじソケットorプラグプラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ふっ素ゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)日東工器
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ有(両路自動開閉型)材質(シール)ふっ素ゴム使用流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス種別中圧・汎用型互換性サイズが異なる場合は接続できません。
ハイカプラ(大口径)(メネジ取付用)プラグ 日東工器ハイカプラ(大口径)(メネジ取付用)プラグ日東工器(2件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法C(mm)23耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)13
ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) 日東工器ハイカプラ プラグ (オネジ取付用)日東工器(35件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。 空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。 幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) 真鍮製 日東工器TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) 真鍮製日東工器(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状めねじソケットorプラグプラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ プラグ (ホース取付用) ステンレス製 日東工器TSPカプラ プラグ (ホース取付用) ステンレス製日東工器
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用流体空気・水・鉱物系作動油取り付け形状ホースニップルソケットorプラグプラグ材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
ミニカプラスーパープラグPF型(吹管取付用) 日東工器ミニカプラスーパープラグPF型(吹管取付用)日東工器(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]材質(シール)ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-20~+80最大締付トルク(N・m[kgf・cm])12[122]寸法Hp(Φmm)六角19
TSPカプラ プラグ (ホース取付用) 真鍮製 日東工器TSPカプラ プラグ (ホース取付用) 真鍮製日東工器(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状ホースニップルソケットorプラグプラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ニトリルゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ニトリルゴムシール)日東工器(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から8日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
SPカプラTypeA プラグ(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA プラグ(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール)日東工器
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガスソケットorプラグプラグ材質(本体)鋼鉄種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
280カプラ プラグ(油圧用) 日東工器280カプラ プラグ(油圧用)日東工器
5,698税込6,268
1個
当日出荷から翌日出荷
国際規格ISO 7241-1Aシリーズに準拠しています。 圧力損失を極めて低く抑える構造なので、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。 自動バルブを内蔵し、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。 衝撃圧力に対応しています。
ソケットorプラグプラグ材質特殊鋼(ユニクロめっき:シルバー色)使用温度範囲(℃)-5~80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ニトリルゴム適合流体作動油
レバーロックカプラ プラグ (ホース取付用) 日東工器レバーロックカプラ プラグ (ホース取付用)日東工器(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体最高使用圧力(MPa)1.8材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa)2.7
金型カプラ プラグ (オネジ取付用) 日東工器金型カプラ プラグ (オネジ取付用)日東工器
459税込505
1個
当日出荷
金型交換シングル化を徹底的に追求!サビに強く、豊富なバリエーション。
種別汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮流体水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)15耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法B(Φmm)6
HSPカプラ プラグ(めねじ取り付け用/テーパーねじ) 日東工器HSPカプラ プラグ(めねじ取り付け用/テーパーねじ)日東工器
5,198税込5,718
1個
当日出荷
振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。
用途高圧用・20.6Mpa油圧用最高使用圧力(MPa)20.6ソケットorプラグプラグ材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用/テーパねじバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]関連資料(0.76MB) (0.52MB)
ハイカプラ プラグ 大口径 (メネジ取付用) 真鍮製 日東工器ハイカプラ プラグ 大口径 (メネジ取付用) 真鍮製日東工器
2,198税込2,418
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)23耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Bd(Φmm)13
レバーロックカプラ プラグ LA型 (おねじ取付用) 日東工器レバーロックカプラ プラグ LA型 (おねじ取付用)日東工器
5,598税込6,158
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)銅合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
HSPカプラ プラグ (めねじ取り付け用/並行ねじ めすシート) 日東工器HSPカプラ プラグ (めねじ取り付け用/並行ねじ めすシート)日東工器
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。
用途高圧用・20.6Mpa油圧用材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用/平行ねじ めすシートバルブ構造バルブ有ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)20.6耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]関連資料(0.76MB) (0.52MB)
ハイパーHSPカプラ プラグ (おねじ取り付け用) 日東工器ハイパーHSPカプラ プラグ (おねじ取り付け用)日東工器(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から6日以内出荷
パージ機能で接続作業時の面倒な残圧処理をカット。接続作業の効率化。
用途高圧用・残圧時接続可能型最高使用圧力(MPa)20.6ソケットorプラグプラグ材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじ取付用バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
レバーロックカプラ プラグ(ホース取付用) 日東工器レバーロックカプラ プラグ(ホース取付用)日東工器
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)銅合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
レバーロックカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器レバーロックカプラ プラグ (メネジ取付用)日東工器
5,898税込6,488
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)銅合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8
HSPカプラ プラグ (めねじ取り付け用/並行ねじ おすシート) 日東工器HSPカプラ プラグ (めねじ取り付け用/並行ねじ おすシート)日東工器
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。
用途高圧用・20.6Mpa油圧用材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用/平行ねじ おすシートバルブ構造バルブ有ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)20.6耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]関連資料(0.76MB) (0.52MB)
スモールカプラ プラグ(チューブフィッター付) 日東工器スモールカプラ プラグ(チューブフィッター付)日東工器
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
軽量・小型化。スリーブ外形22mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用流体空気取り付け形状チューブフィッター付ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)真鍮(クロムめっき・ニッケルめっき)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]