カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(30)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(12)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • マパール(8)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(5)
  • サンドビック(5)
  • KUKKO(クッコ)(5)
  • brembo(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • ホンダ(4)
  • TRACO POWER(4)
  • 渡辺電機工業(4)
  • フジキン(3)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
  • DAIKO(大光電機)(3)
  • Measurement Computing co.(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hp32」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイカプラ(大口径)(メネジ取付用)プラグ 日東工器

    ハイカプラ(大口径)(メネジ取付用)プラグ

    日東工器(2件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法C(mm)23耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)13
  • TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製

    日東工器(6件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • HSPカプラ プラグ 日東工器

    HSPカプラ プラグ

    日東工器(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用!圧力損失も少なく油圧機器に適応。 本体は熱処理を施した特殊鋼を採用!特にインパルスにおける耐衝撃に威力。圧力損失を低く抑える構造で、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
    ソケットorプラグプラグ材質(本体)特殊鋼流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム
  • TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製 日東工器

    TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製

    日東工器(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
    流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状おねじソケットorプラグプラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • ハイカプラ プラグ 大口径(メネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ プラグ 大口径(メネジ取付用) ステンレス製

    日東工器
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5寸法C(mm)23耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 280カプラ プラグ(油圧用) 日東工器

    280カプラ プラグ(油圧用)

    日東工器
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    国際規格ISO 7241-1Aシリーズに準拠しています。 圧力損失を極めて低く抑える構造なので、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。 自動バルブを内蔵し、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。 衝撃圧力に対応しています。
    ソケットorプラグプラグ材質特殊鋼(ユニクロめっき:シルバー色)使用温度範囲(℃)-5~80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ニトリルゴム適合流体作動油
  • ハイカプラ プラグ 大口径 (メネジ取付用) 真鍮製 日東工器

    ハイカプラ プラグ 大口径 (メネジ取付用) 真鍮製

    日東工器
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)23耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Bd(Φmm)13