カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 空圧工具(2)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • BIGM(丸山製作所)(90)
  • CKD(21)
  • Flash Forge(18)
  • オーム電機(15)
  • IDEC(和泉電気)(14)
  • NACHI(不二越)(13)
  • DXアンテナ(12)
  • SUS(エスユーエス)(11)
  • OSG(オーエスジー)(9)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • 千代田通商(8)
  • オカムラ(岡村製作所)(8)
  • ニューマシン(8)
  • ダイヤトレンド(8)
  • Nikon(ニコン)(7)
  • クボタ計装(7)
  • ホーザン(6)
  • DELTA(デルタ)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs-04」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HSPカプラ ソケット 日東工器

    HSPカプラ ソケット

    日東工器(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用!圧力損失も少なく油圧機器に適応。 本体は熱処理を施した特殊鋼を採用!特にインパルスにおける耐衝撃に威力。圧力損失を低く抑える構造で、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
    材質(本体)特殊鋼流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
  • HSPカプラ HS型 日東工器

    HSPカプラ HS型

    日東工器
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。 圧力損失も少なく油圧機器に適応。
    用途高圧用材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油取り付け形状おねじ取付用/テーパねじバルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)20.6耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
  • HSPカプラ ソケット(めねじ取り付け用/テーパーねじ) 日東工器

    HSPカプラ ソケット(めねじ取り付け用/テーパーねじ)

    日東工器(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。
    用途高圧用・20.6Mpa油圧用材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用/テーパねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)20.6耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
  • Oリング 日東工器

    Oリング

    日東工器
    64税込70
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • HSPカプラ HS型 PLタイプ(ストッパ付き) 日東工器

    HSPカプラ HS型 PLタイプ(ストッパ付き)

    日東工器
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。 圧力損失も少なく油圧機器に適応。
    用途高圧用材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじ取付用/テーパねじ、ストッパ付バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)20.6耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
  • HSPカプラ ソケット (めねじ取り付け用/並行ねじ おすシート) 日東工器

    HSPカプラ ソケット (めねじ取り付け用/並行ねじ おすシート)

    日東工器(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。
    用途高圧用・20.6Mpa油圧用材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用/平行ねじ おすシートバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)20.6耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
  • バックアップリング 日東工器

    バックアップリング

    日東工器
    70税込77
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイパーHSPカプラ ソケット (おねじ取り付け用) 日東工器

    ハイパーHSPカプラ ソケット (おねじ取り付け用)

    日東工器
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    油圧配管の接続作業中に残圧がある場合でもスムーズな接続が可能です。パージ機能で接続時に面倒な残圧処理作業がカット。圧力損失を低く抑える構造で、特に流量が必要な油圧用途に適しています。また、自動開閉バルブを内蔵し分離時の流体を防止します。
    材質特殊鋼(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-5~80バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体作動油
  • マルチカプラ MALC-HSP型 ソケット(高圧用ねじ固定型) 日東工器

    マルチカプラ MALC-HSP型 ソケット(高圧用ねじ固定型)

    日東工器
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 接続時の空気混入を抑制。高圧用途に対応。
    用途複数配管用(自動)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状高圧用ねじ固定型バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)21.0(単体時/8..0)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321](単体時/12.0[122])
  • HSPカプラ ソケット (めねじ取り付け用/並行ねじ めすシート) 日東工器

    HSPカプラ ソケット (めねじ取り付け用/並行ねじ めすシート)

    日東工器
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。
    用途高圧用・20.6Mpa油圧用材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用/平行ねじ めすシートバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)20.6耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
  • マルチカプラ MALC-HSP型 ソケット(高圧用フランジ固定型) 日東工器

    マルチカプラ MALC-HSP型 ソケット(高圧用フランジ固定型)

    日東工器
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 接続時の空気混入を抑制。高圧用途に対応。
    用途複数配管用(自動)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状高圧用フランジ固定型バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)21.0(単体時/8..0)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321](単体時/12.0[122])