カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- BIGM(丸山製作所)(13)
- SMC(11)
- 象印マホービン(5)
- 東洋佐々木ガラス(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- アズワン(4)
- 美和ロック(4)
- 渡辺電機工業(4)
- ホーザン(3)
- 日新工業所(3)
- MIWA(3)
- FSA(3)
- サンエス(昌和発條製作所)(2)
- ナイキ(2)
- ハリケーン(2)
- 四国化成(2)
- 向井工業(2)
- EFFEX(エフェックス)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「hs-36」の検索結果
特価

ハイカプラ ソケット (メネジ取付用)
日東工器(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷用途低圧用・汎用型空気配管用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)35使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラ ソケット 大口径 (メネジ取付用) ステンレス製
日東工器¥16,980税込¥18,6781個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
レバーロックカプラ ソケット (オネジ取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷軽いレバー操作で液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。材質(本体)アルミ合金流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.7[27]
350カプラ ソケット(油圧用)
日東工器¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から4日以内出荷独自の液だれ低減バルブ構造により、接続・分離時の空気混入量と液だれ両を大幅に低減します。 圧力変動の大きい油圧回路に適しています。 接続時の振動や衝撃に対しても分離防止機構がガッチリと保持します。 自動開閉バルブを内蔵、分離時に液体の流出を防止。取扱いも容易です。材質特殊鋼・ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-20~180バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])34.5(352)耐圧力(MPa[kgf/cm2])51.5(525)適合流体作動油
ハイカプラ ソケット 大口径 (メネジ取付用) 真鍮製
日東工器¥6,998税込¥7,6981個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法D(Φmm)35耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
レバーロックカプラ ソケット(オネジ取付用)
日東工器¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)銅合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8