カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- ユニ・チャーム(22)
- JST(日本圧着端子製造)(21)
- 明治(16)
- Wera(4)
- アース製薬(4)
- KTC(3)
- プロテック(3)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 北陽電機(1)
- 東亜DKK(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- ニッタン(NITTAN)(1)
- ファイン[食品・飲料](1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- ジェクス(1)
- オオサキメディカル(1)
- 紀陽除虫菊(1)
- ブランドをもっと見る
「k-02ph」の検索結果

金型カプラ プラグ(ホース取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷金型交換シングル化を徹底的に追求 !サビに強く、豊富なバリエーション。材質(本体)真鍮流体水・温油使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法A(mm)21寸法C(mm)15耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Lp(mm)42