カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-03pm brass」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金型カプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器

    金型カプラ プラグ (メネジ取付用)

    日東工器(2件のレビュー)
    398税込438
    1個
    当日出荷
    金型交換シングル化を徹底的に追求!サビに強く、豊富なバリエーション。
    種別汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮流体水・温湯使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)15耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • 金型カプラ 大流量タイプ プラグ(めねじ取り付け用) 日東工器

    金型カプラ 大流量タイプ プラグ(めねじ取り付け用)

    日東工器
    539税込593
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
    用途低圧用・大流量型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮流体水・温油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]